絞り込み
ボタン数
  • 18
  • 2(4)
  • 3(58)
  • 4(1)
  • 5(26)
  • 6(4)
  • 7(5)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 15(1)
  • その他(1)
インターフェイス
  • USB(1)
読取方式
  • その他(1)
接続方式
  • 有線(1)
ケーブル長(m)
  • 180(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
ホイール数
  • 1個(1)
1個
分解能
  • 6200(1)
6200
ブランド
  • REDRAGON(レッドラゴン)(1)
REDRAGON(レッドラゴン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン数から絞り込む
2(4)
3(58)
5(26)
6(4)
7(5)
8(1)
9(1)
15(1)
18
その他(1)
  • 多機能ボタン RGB ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)

    多機能ボタン RGB ゲーミングマウス

    REDRAGON(レッドラゴン)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    ●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
    仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)寸法(mm)W92×H42×D122.5ブラック質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)対応OSWindows 10/8.1接続方式有線センサーPixart PAW3327インターフェースUSB最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)LED色RGB保証期間6ヶ月間ボタン数18個(ホイールボタン含む)耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)ケーブル長(cm)約180RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個

マウス』には他にこんなカテゴリがあります

有線マウス
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
有線マウス 【通販モノタロウ】