絞り込み
ボタン数
  • 6
  • 2(2)
  • 3(47)
  • 4(1)
  • 5(22)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • その他(1)
インターフェイス
  • USB(3)
読取方式
  • 青色LED(1)
接続方式
  • 有線(1)
ケーブル長(m)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
色
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
分解能
  • 3200(1)
  • 7200(2)
3200・7200
ブランド
  • オーム電機(3)
オーム電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン数」から絞り込む
2(2)
3(47)
5(22)
6
7(3)
8(2)
9(1)
15(1)
18(2)
その他(1)
  • 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機

    進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線

    オーム電機
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    インターネットに便利な進む・戻るボタン付き。Webページの操作が簡単。クリック音を抑えた静音設計。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。DPI切替ボタン付きで1200・1600・2000・3200dpiに切替可能。USB Type-Aの有線接続タイプ。Mサイズで使いやすい
    付属品保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約80.4ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10、Windows 11コネクタ形状USB Type-A接続方式有線分解能(dpi)1200/1600/2000/3200(切替可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×38×109対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン機能進む・戻るボタン、静音ボタン数6読取方式光学式 Blue LED
  • ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト オーム電機

    ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    有線接続 USB Type-A。 ボタン数 6。 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200。 RGBバックライト
    付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約110コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数6
  • エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 オーム電機

    エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減。 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます。 ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます。 クリックのカチカチ音を抑えた静音設計。 ボタン数 6。 加速度 20G。 DPI(分解能)1200/2400/4800/7200。 有線接続(USB Type-A)
    付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約118.6コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきことボタン数6傾斜角度(°)グリップ:約65

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります

有線マウス