絞り込み
ボタン数
- 8
- 0(1)
- 2(4)
- 3(77)
- 4(16)
- 5(81)
- 6(11)
- 7(13)
- 9(1)
- 15(1)
- その他(1)
色
ブラック(1)
読取方式
- 光学式(赤色LED)(1)
分解能
- 1600(1)
ブランド
- rapoo(ラプー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ワイヤレスマウスとは、OA/PC用品のマウスのうち、ケーブルをPCなどの機器に取り付けることなくワイヤレス(無線)で使用できるマウスのことです。ワイヤレスマウスはコードに繋いでいないため、電池式で稼働。マウスと機器を接続するには電波で接続しますが、Bluetoothレシーバーを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器と接続する方式と、2.4GHzの周波数帯を採用し無線通信をする方式の2種類のタイプがあります。
商品豆知識

Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK
rapoo(ラプー)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・快適で洗練されたデザイン・調整可能な高解像度1600dpiセンサー・電池寿命最大12ヶ月の省エネ仕様付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×2本(テスト用)色ブラック質量(g)75(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×103×69対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 1600dpiセンサー解像度600/1000/1300/1600dpi(4段階)ボタン数8(左ボタン、右ボタン、縦スクロールボタン、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン、デバイス切り替えボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス