絞り込み
無線通信方式
- Bluetooth(1)
- 無線2.4GHz(1)
電源
- 電池式(1)
接続方式
- 無線(1)
読取方式
- 光学式(赤色LED)(1)
分解能
- 1300(1)
ブランド
- uniq(ユニーク)
- モノタロウ(1)
- ナカバヤシ(54)
- エレコム(52)
- サンワサプライ(51)
- BUFFALO(バッファロー)(31)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- オーム電機(11)
- KIBU(10)
- ロジクール(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- Gigastone(6)
- 3Dコネクション(6)
- Dell Technologies(5)
- rapoo(ラプー)(5)
- myAir.0(マイエアゼロ)(3)
- ANGRY MIAO(3)
- iClever(2)
- EGRET(2)
- Lofree(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(1)
無線2.4GHz(1)

超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス
uniq(ユニーク)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini。アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ。クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用)質量(g)37.4(電池含まない)対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降接続方式ワイヤレス分解能(dpi)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone使用電池単4乾電池 1本保証期間1年電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス