絞り込み
色
分解能
30・400・600・800・1000・1200・1300・1400・1600・2000・2400・3200・4000・4800・30000・45000
ブランド
- モノタロウ(1)
- ナカバヤシ(54)
- エレコム(52)
- サンワサプライ(51)
- BUFFALO(バッファロー)(31)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- オーム電機(11)
- KIBU(10)
- ロジクール(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- Gigastone(6)
- 3Dコネクション(6)
- Dell Technologies(5)
- rapoo(ラプー)(5)
- myAir.0(マイエアゼロ)(3)
- ANGRY MIAO(3)
- iClever(2)
- EGRET(2)
- Lofree(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ナカバヤシ・エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・TURTLEBEACH(タートルビーチ)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・オーム電機・KIBU・ロジクール・HP(日本ヒューレット・パッカード)・Gigastone・3Dコネクション・Dell Technologies・rapoo(ラプー)・myAir.0(マイエアゼロ)・ANGRY MIAO・iClever・EGRET・Lofree・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「無線通信方式」から絞り込む

ゲーミングマウス Beast G Mini -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
ゲーミングマウス Beast G Medium -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
ゲーミングマウス Beast G Max -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
Infinity Mouse 玄武 Basalt Black
ANGRY MIAO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリー1.2秒簡単交換で電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。ゲーミングマウスでは最高性能を引き出す代わりにバッテリーの消耗も激しくなります。また、充電を忘れることもあり、急に電池切れこともたまに発生します。Infinity Mouseではメーカー独自なバッテリー簡単交換システム搭載することで僅か1.2秒ほどでバッテリー交換ができて、作業やゲーム中で急に電池切れる心配もなくなります。高性能ハードウェア構成。Infinity Mouseは高性能光学式センサーPAW3950搭載しており、ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を持っています。頑丈且つ軽量化を実現しているシェル。強度強いマグネシウム合金製をシェルの素材として採用。さらに大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現。その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×118×39接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950解像度50-30000dpiボタン数5バッテリー容量(mAh)340
Rapoo VT7 Max
rapoo(ラプー)¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷全形状プロゲーマー共同開発、オフィスマウス企業の本気!RAPOO VTシリーズ日本初上陸!トップクラスのハードウェアによる高性能軽量ワイヤレスゲーミングマウスシリーズ。慣れやすい、失敗しない形状。シリーズ一番人気形状、究極なフィット感。お手頃な価格で手に入ることができる高性能ワイヤレスゲーミングマウス。PAW3950センサー搭載・ポーリングレート8000Hz(対応可能レシーバー同梱)・フレームレート20000FPS・次世代MCUチップ[Nordic54L15]搭載と妥協のない高性能構成のゲーミングマウスを手の出しやすいお値段で提供。購入した方全員が満足していくと信じています。最大500時間超える驚異的なバッテリー持続時間。800mAhの大容量バッテリー搭載しており、さらにメーカー独自の[極客2.0]高性能なのに低消費電力で作動するPCBと組み合わることで、なんと1000Hzポーリングレートで約500時間連続で使用できて、8000Hzの場合も100時間ほど持ちます。RAPOOオプティカルスイッチ搭載。VTシリーズが搭載している1.2億回耐クリックを持つオプティカルスイッチではゲーミングマウスではよくあるチャタリングする問題を解決しており、さらにデバウンスタイムの押上・押下が別々に設定ができるというマウスでは珍しい機能を搭載しております。その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×127×40接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950Ultimate解像度10-45000dpiボタン数7バッテリー容量(mAh)800
Rapoo VT3 Max
rapoo(ラプー)¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷全形状プロゲーマー共同開発、オフィスマウス企業の本気!RAPOO VTシリーズ日本初上陸!トップクラスのハードウェアによる高性能軽量ワイヤレスゲーミングマウスシリーズ。慣れやすい、失敗しない形状。シリーズ一番人気形状、究極なフィット感。お手頃な価格で手に入ることができる高性能ワイヤレスゲーミングマウス。PAW3950センサー搭載・ポーリングレート8000Hz(対応可能レシーバー同梱)・フレームレート20000FPS・次世代MCUチップ[Nordic54L15]搭載と妥協のない高性能構成のゲーミングマウスを手の出しやすいお値段で提供。購入した方全員が満足していくと信じています。最大500時間超える驚異的なバッテリー持続時間。800mAhの大容量バッテリー搭載しており、さらにメーカー独自の[極客2.0]高性能なのに低消費電力で作動するPCBと組み合わることで、なんと1000Hzポーリングレートで約500時間連続で使用できて、8000Hzの場合も100時間ほど持ちます。RAPOOオプティカルスイッチ搭載。VTシリーズが搭載している1.2億回耐クリックを持つオプティカルスイッチではゲーミングマウスではよくあるチャタリングする問題を解決しており、さらにデバウンスタイムの押上・押下が別々に設定ができるというマウスでは珍しい機能を搭載しております。その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×126×42接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950Ultimate解像度10-45000dpiボタン数7バッテリー容量(mAh)800
Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥4,398税込¥4,8381台8日以内出荷スクロールを効率化する高速スクロールに対応。チルトボタンで横スクロールに対応。静音仕様の左右ボタン、サイドボタン。静かな場所でもクリック音が気にならない仕様です。高い読取性能を持つBlue LEDセンサー搭載。接続切替を搭載したBluetooth5.0+無線2.4GHz両対応のワイヤレスモデル。左右対称デザインで利き手や持ち方を問いません。付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)使用温度範囲(℃)5~40規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSKインターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A保証期間6か月間ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。プロファイルHID over GATT電波周波数2.4GHz帯使用湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
無線静音 3ボタン Blue LEDマウス
ナカバヤシ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度可変式800/1200/1600dpi。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。用途丸みがあるから握りやすい付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH5/約2)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約60(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60x102x37対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能可変式800/1200/1600dpi使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約182時間、電池交換の目安 約406日通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線充電スライド静音5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷閉じてコンパクト、開くと使いやすい。カフェや会議に。閉めるとポケットサイズに。ボタンをカバーする構造で持ち運び時の誤操作を防ぎます。開くと自動で電源オン。全長が109mmに伸びて使いやすい。電池不要。充電式内蔵電池。充電中も使用可能(充電中の操作にもレシーバーは必要です)。静音スイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。ポインター速度3段階切り替え。画面の大きさによって使い分けられます。レシーバーはカバーの裏側に収納できます。<ご使用上の注意>。輸送中に充電残量が減っている場合があります。初めてご使用になる場合は付属ケーブルで充電してご使用ください。底面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。用途コンパクトに変身!充電式スライド静音マウス付属品取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C to A、約50cm)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約51(レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A) ※製品本体の充電ポートはUSB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×74(収納)/109(展開)×29対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)。満充電まで約2時間。保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ブラック
ナカバヤシ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ホワイト
ナカバヤシ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー
ナカバヤシ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/ホワイト
ナカバヤシ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷・持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。・ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。・読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。・USB不要のBluetooth接続。・ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。用途軽くて小さい!付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)本体質量(g)約45(電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサーBlue LED光学式分解能800dpi/1600dpi 切替式使用電源単4アルカリ電池2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33電池寿命連続動作時間約211時間、電池交換の目安約448日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)Bluetooth3.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
タッチパッド Bluetooth
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。汚れがつきにくい表面素材を使用しているため、サッと拭くだけで清潔な状態をキープ。毎日快適に使えます。セット内容タッチパッド、充電用ケーブル色ガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約139適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)約0.6対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2連続動作時間約20時間連続待機時間約2000時間ポート充電ポート:USB Type-CプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし
無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコン色ホワイト質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
無線 3ボタン Blue LEDマウス
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーBlue LED光学式分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単4アルカリ電池2本電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線静音3ボタンBlueLEDマウスG
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷・無線操作で机の上すっきり。 ・カチカチしない、左右静音ボタン ・切り忘れ防止、自動電源スイッチ ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm)質量(g)約58(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi使用電池単4乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約224時間、電池交換の目安 約347日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
抗菌無線3ボタン光学式マウス
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷本体は抗菌規格JIS Z 2801規格に合格したABS樹脂。シンプルで使いやすい3ボタン無線マウス。ChromeOSでも使えます。スイッチなしの自動電源。無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。レシーバーを本体底面に収納できます。ドライバインストール不要。挿せばすぐに使えます。<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)色ブラック質量(g)55(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×104×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi(固定)使用電池単3電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約296日ボタン数2ボタン+ホイールボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線3ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g)質量(g)50(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOSコネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×96×33対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1200dpi 固定式使用電源単3アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
Stealth 500 PS Arctic Camo
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷低遅延 2.4GHz ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 ・最大 40 時間持続する最高クラスのバッテリー用途Bluetooth にシームレスに切り替えられる QuickSwitch ボタン ・超軽量のフローティングヘッドバンドとメモリーフォームイヤークッション
Pure SEL White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷超軽量 49g のエルゴノミックゲーミングマウス。8K PixArt PAW3318 DPI センサー用途カチッとした感覚のメカニカルスイッチ。この上ない心地よさのクリックを実現するプリテンションクリックシステム
Pure Air White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷超軽量 54g のエルゴノミックゲーミングマウス。ゲーミンググレードの 2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth のどちらにも接続可能用途急速充電機能付きで最大 125 時間以上使用可能。Owl-Eye 26K DPI 光学式センサー。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度。
タッチパッドリモコン Bluetooth 5.1
サンワサプライ¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、静音:なし、抗菌加工:なし、充電ポート:USB Type-C、過電流保護機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18、対応OS iOS:iOS 17・18、対応OS Android:Android 14・15、サイズ区分:中型セット内容タッチパッド、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)付属:約0.5接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HID対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能400count/inch充電時間約3時間電池充電池※リチウムポリマー電池ボタン数9ボタン※メディアキー含む、ボタン、左ボタン連続動作時間約45時間連続待機時間約340時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス
EGRET¥3,598税込¥3,9581個当日出荷静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス。〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替。〇クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。キズや指紋に強い3層式の光沢コーティング。OneClickでデスクトップに戻るボタン付き付属品2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書仕様【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整奥行(mm)27本体質量(g)70.5接続方法Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー本体高さ(mm)113本体幅(mm)53チャネル数3チャネル切替可能
Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK
rapoo(ラプー)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・快適で洗練されたデザイン・調整可能な高解像度1600dpiセンサー・電池寿命最大12ヶ月の省エネ仕様付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×2本(テスト用)色ブラック質量(g)75(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×103×69対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 1600dpiセンサー解像度600/1000/1300/1600dpi(4段階)ボタン数8(左ボタン、右ボタン、縦スクロールボタン、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン、デバイス切り替えボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
無線静音5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40質量(g)約65 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
Kone II Black
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 23 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速度 圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。 スムーズな動きを実現する熱処理ピュア PTFE グライド。 プログラム可能な 3 ゾーンの …色Black読取方式光学式センサー
Kone II Air Black
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス)。 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D フリースピン スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速…色Black接続方式無線無線通信方式2.4GHz/Bluetooth読取方式光学式センサー
Kone II Air White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス)。 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D フリースピン スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速…色White接続方式無線無線通信方式2.4GHz/Bluetooth読取方式光学式センサー
Kone II White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 23 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速度。 圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命色White読取方式光学式センサー
Kone II Air White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス)。 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン色White接続方式無線無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
Kone II Black
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 23 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速度 圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命色Black読取方式光学式センサー
人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス
EGRET¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス長さ(mm)113幅(mm)63色パールホワイト高さ(mm)30質量(g)75電源充電式定格電圧(V)バッテリー:3.7接続方式無線定格容量バッテリー:500mAhセンサー赤LED光学式充電時間フル充電120分ボタン数6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)ホイール数1個無線通信方式BluetoothBluetoothBluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能使用可能日数連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
折り紙式ポータブルマウス OriMouse モカブラウン(Mocha Brown)
myAir.0(マイエアゼロ)¥10,727税込¥11,8001個8日以内出荷OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。色モカブラウン本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線分解能(dpi)最大30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)充電時間2時間ボタン数3充電方式USB-C電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth5.2通信距離(m)屋外10(室内5)読取方式HD赤外線センサー
折り紙式ポータブルマウス OriMouse ギャラクシーブルー(Galaxy Blue)
myAir.0(マイエアゼロ)¥10,727税込¥11,8001個欠品中OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。色ギャラクシーブルー本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線分解能(dpi)最大30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)充電時間2時間ボタン数3充電方式USB-C電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth5.2通信距離(m)屋外10(室内5)読取方式HD赤外線センサー
Edifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアグリーン)
プリンストン¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン
Lofree¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5色Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥3,698税込¥4,0681台8日以内出荷ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。色ホワイト質量(g)パッケージ (本体含む):約165スイッチ電源:あり電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池本体質量(g)約80(電池含まず)表示Low Battery:あり接続方式無線分解能(dpi)1000/1600/2400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサー方式:Blue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106機能チルト有無:なし通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.0保証期間6か月間ボタン数5取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作温度(℃)保証環境:5~40動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。ホイール数1プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス