絞り込み
冷媒の種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
328件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • R134a用高圧・低圧カップラーセット JTC

    R134a用高圧・低圧カップラーセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
    付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • リークテスター CP-GL620用消耗部品 デンゲン

    リークテスター CP-GL620用消耗部品

    デンゲン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    適合機種CP-GL620危険物の類別非危険物
  • 高圧・低圧カプラーセット JTC

    高圧・低圧カプラーセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
    仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
  • カーエアコン用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    カーエアコン用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R134a用付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8危険物の類別非危険物
  • [R134a]用 ホースパッキン エスコ

    [R134a]用 ホースパッキン

    エスコ
    1,050税込1,155
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブR134a用 JTC

    サービス缶バルブR134a用

    JTC
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
    対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
  • CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング デンゲン

    CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング

    デンゲン(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途HFC-134a用 CP-V・134危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 真空ポンプ用 デンゲン

    チャージングホース 真空ポンプ用

    デンゲン(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    用途真空ポンプ専用種別754・F、756・F用接続口径M10×1.5ホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート/Sストレート
  • バルブコアリムーバー JTC

    バルブコアリムーバー

    JTC
    19,900税込21,890
    1セット
    当日出荷
    システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
    仕様R134A・R12兼用対応冷媒種別R12・R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • R134aクイックジョイントバルブタイプ ロビネア(ROBINAIR)

    R134aクイックジョイントバルブタイプ

    ロビネア(ROBINAIR)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
    適合車専用R134a種別本体+交換アダプター対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • CP-V30用 サービス缶切りバルブパッキング デンゲン

    CP-V30用 サービス缶切りバルブパッキング

    デンゲン
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途R-12・空調用 CP-V-30危険物の類別非危険物
  • エアーパージバルブ JTC

    エアーパージバルブ

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • 高圧連成計(R134a) ロビネア(ROBINAIR)

    高圧連成計(R134a)

    ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
    用途圧力測定適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7冷媒R134a危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
  • R600a HC冷媒サービス缶用バルブ イチネンTASCO

    R600a HC冷媒サービス缶用バルブ

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
    用途R600a用チャージホース(接続口)1/4フレアオス
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)

    デンゲン(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    HFC-134a自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
  • R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット アールウィズエイチ

    R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット

    アールウィズエイチ
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm。PAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください
    用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ仕様注入ホース青危険物の類別非危険物
  • R134aシンプリファイインジェクター アールウィズエイチ

    R134aシンプリファイインジェクター

    アールウィズエイチ
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
    用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
  • R12用アダプター JTC

    R12用アダプター

    JTC
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    サイズの違うR12用のアダプターセットです。
    アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pバルブ式カプラ(パージ付) デンゲン

    Pバルブ式カプラ(パージ付)

    デンゲン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • R134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチ

    R134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)

    アールウィズエイチ
    28,980税込31,878
    1式
    4日以内出荷
    本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
    用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等)危険物の類別非危険物
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷
    ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
  • 高圧クイックジョイント M12 アサダ

    高圧クイックジョイント M12

    アサダ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    付属品M12×1/4インチアダプタ付ホース接続径M12アズワン品番64-6753-74対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134aカーエアコンサービスキット イチネンTASCO

    R134aカーエアコンサービスキット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
    適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
  • 簡易エアコンシステムテストアダプターセット JTC

    簡易エアコンシステムテストアダプターセット

    JTC
    7,998税込8,798
    1セット
    欠品中
    仕様汎用配管接続用パイプサイズ1/4~7/8ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズ

    R134a用4缶ジョイント

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
    質量(g)900取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • チャージングホース SL ホース 虫付 デンゲン

    チャージングホース SL ホース 虫付

    デンゲン
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • 3V オイルゲージ付 マニホールドゲージ デンゲン

    3V オイルゲージ付 マニホールドゲージ

    デンゲン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
    種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ (R134a用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134a用)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌々日出荷
    力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
    適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
  • サービス缶バルブ (R134用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷
    用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
  • サービス缶バルブ イチネンTASCO

    サービス缶バルブ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    R1234yfサービス缶専用
    仕様【缶側】M14P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物ホース接続口1/4″フレアオス
  • デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTC

    デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)

    JTC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
    危険物の類別非危険物
  • 高圧カプラ用 Oリング・Cリングセット JTC

    高圧カプラ用 Oリング・Cリングセット

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    JTC6720H 高圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。
    セット内容本体内側用(濃緑Oリング1個)・ホース接続部用(薄緑Oリング1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yf専用 キャップ付 ポンプ用虫バルブなし
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 低圧カプラー JTC

    低圧カプラー

    JTC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
    付属品電源アダプタ仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用

    デンゲン
    95,980税込105,578
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
  • スプリングロックツール JTC

    スプリングロックツール

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。
    セット内容5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンクリーナー JTC

    フィンクリーナー

    JTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エバポレーターのフィンなどの掃除用ベルトをスライドさせることにより硬さを調整できます。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

ガスチャージ機器