絞り込み
冷媒の種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
328件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • デジタル温度計 ポケットサイズ デンゲン

    デジタル温度計 ポケットサイズ

    デンゲン
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    幅(mm)20全長(mm)290(測定部/70)直径(Φmm)20(測定部/4)精度(℃)±1分解能(℃)0.1サンプリング(レート)1.5sec測定温度範囲(℃)-50~150危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)

    デンゲン
    62,980税込69,278
    1セット
    欠品中
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別2バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ2バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • TA165D用パッキン イチネンTASCO

    TA165D用パッキン

    イチネンTASCO
    299税込329
    1パック(6個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • カプラー A-Gas Japan

    カプラー

    A-Gas Japan
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    R1234yfカーエアコン用カプラ
    適合M12、P1.5メス危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    HFO-1234yf用 ガス缶用 虫バルブ付
    ピンク対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    HFO-1234yf専用 缶切りバルブのみ 虫バルブなし
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • レトロフィット用アダプター 1対 WURTH(ウルト)

    レトロフィット用アダプター 1対

    WURTH(ウルト)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧
    セット内容アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター質量(g)55ねじ1/4インチ危険物の類別非危険物
  • R134A マルチカンジョイント 2缶用 ロビネア(ROBINAIR)

    R134A マルチカンジョイント 2缶用

    ロビネア(ROBINAIR)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2缶接続マルチ缶ジョイント
    適合R134aタイプ2缶接続タイプ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物接続径M10
  • マニホールド用ゲージ R12用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ R12用

    デンゲン
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    用途R12クーラー専用仕様外気温度目盛付適合CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300ねじ径PT1/8対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物
  • ガラス棒温度計 デンゲン

    ガラス棒温度計

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300直径(Φmm)9危険物の類別非危険物
  • T型 ジョイント デンゲン

    T型 ジョイント

    デンゲン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種別2缶用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
  • R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲン

    R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)

    デンゲン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • イージーインジェクター (R1234yf用) SIGNET(シグネット)

    イージーインジェクター (R1234yf用)

    SIGNET(シグネット)
    4,698税込5,168
    1セット
    翌々日出荷
    イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
    用途R1234yf用セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
  • Sロッド JTC

    Sロッド

    JTC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途JTC1360A用危険物の類別非危険物
  • 低圧カプラ用 Oリング・Cリングセット JTC

    低圧カプラ用 Oリング・Cリングセット

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    JTC6720L 低圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。
    セット内容本体内側用・ホース接続部用(薄緑Oリング共通各1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)・本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)危険物の類別非危険物
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    赤外線センサ方式の採用で誤反応を抑え的確な漏洩場所の判断が可能に!!
    危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 ガス缶用 虫バルブ付 PKYFプラグのみ
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 虫バルブ付き
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFクイックジョイント デンゲン

    YFクイックジョイント

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ デンゲン

    真空ポンプ

    デンゲン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
    仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)質量(kg)10.7電源(V)AC100(50Hz/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260容量(VA)250(モーター)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口HFO1234YFカプラポート
  • フロンガス回収機 デンゲン

    フロンガス回収機

    デンゲン
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
    付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)使用温度(℃)5~35本体質量(kg)17.3適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350危険物の類別非危険物コンプレッサーオイルレス1/2HP
  • 注入用ガン 414500KE用 UVIEW(ユービュー)

    注入用ガン 414500KE用

    UVIEW(ユービュー)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エコツイスト リークガードキット UVIEW(ユービュー)

    エコツイスト リークガードキット

    UVIEW(ユービュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容エコツイストインジェクタ、アプリケーションホース、LeakGuard詰め替えカートリッジ危険物の類別非危険物
  • 車用R134A クイックジョイント ロビネア(ROBINAIR)

    車用R134A クイックジョイント

    ロビネア(ROBINAIR)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
    適合車専用R134a対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • サービス缶T型ジョイント イチネンTASCO

    サービス缶T型ジョイント

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント適合TA126・TA126K材質真鍮接続口(バルブ)M10P1.5フレアメス×2(ホース)M10P1.5フレアオス×1危険物の類別非危険物
  • R134a 異径チャージホースセット イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホースセット

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    用途R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • コントロールチャージバルブ デンゲン

    コントロールチャージバルブ

    デンゲン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途R-12用
  • チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤 デンゲン

    チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
    用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造
    用途R12〈ガス〉自動車専用接続口径7/16-20 UNF危険物の類別非危険物
  • ガラス棒温度計 ポケットサイズ デンゲン

    ガラス棒温度計 ポケットサイズ

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    全長(mm)290(測定部/128)直径(Φmm)13(測定部/7)測定温度範囲(℃)-20~80危険物の類別非危険物
  • オイルリテーナー (オイル回収) デンゲン

    オイルリテーナー (オイル回収)

    デンゲン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。ロータリーコンプレッサー時代の必需品
    種別低圧専用寸法(mm)M10×1.5透明危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル 注入器 デンゲン

    コンプレッサーオイル 注入器

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
    適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット デンゲン

    コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • R134a 異径チャージホースセット イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホースセット

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    用途R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • ホース 回収装置用0.9m(黄) デンゲン

    ホース 回収装置用0.9m(黄)

    デンゲン
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    回収装置用チャージングホース・低圧用
    長さ(m)0.9危険物の類別非危険物
  • 低圧ワンタッチタイプクイックカプラパッキンセット REX(レックス)[自動車用品]

    低圧ワンタッチタイプクイックカプラパッキンセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷
    低圧ワンタッチタイプ。クイックカプラーパッキンセット。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ(R134a用) REX(レックス)[自動車用品]

    サービス缶バルブ(R134a用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    サービス缶バルブ(R134a用)。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • ホースジョイント デンゲン

    ホースジョイント

    デンゲン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    危険物の類別非危険物

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

ガスチャージ機器