絞り込み
冷媒の種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
328件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • 高圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    高圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    1Lスペアボンベ専用高圧クイックジョイントプラグです。
    規格高圧クイックジョイントプラグ⇔7/16UNF正ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF正ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • 低圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    低圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    1Lスペアボンベ専用低圧クイックジョイントプラグです。
    規格低圧クイックジョイントプラグ⇔7/16UNF正ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF正ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • 4.8Lスペアボンベ専用接続ニップル デンゲン

    4.8Lスペアボンベ専用接続ニップル

    デンゲン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    4.8Lスペアボンベ接続ニップルです。
    規格7/16UNF正ネジ (オス)⇔7/16逆ネジ (メス)OリングP-9 (7/16逆ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ デンゲン

    真空ポンプ

    デンゲン
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
    用途バス、クーラー、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、その他冷媒機用その他【使用オイル】VO-201/油量460ml寸法(mm)257×145×395質量(kg)15.9モーター1/2HP 2極 600Wコード1.75m(1Φ) ※プラグ付到達真空度2.0Pa/15ミクロン危険物の類別非危険物交流入力(50/60Hz)100Vポンプ吐出量(L/min)【真空ポンプ】50Hz時:142、60Hz時:170ホース接続口M10×1.5:R134a/7/16-20UNF:R-12他/3/8″SAE 1/2″ ACME
  • 回収ボンベ デンゲン

    回収ボンベ

    デンゲン
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    回収効率に優れた2口ボンベです。フロートセンサー付きです。
    危険物の類別非危険物
  • R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント デンゲン

    R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)

    デンゲン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • ケミカルジョイント用チューブ デンゲン

    ケミカルジョイント用チューブ

    デンゲン
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット)

    イージーインジェクター (R134a用)

    SIGNET(シグネット)
    4,698税込5,168
    1セット
    翌々日出荷
    蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
    用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
  • 26PCS A/Cシステムテストアダプターセット JTC

    26PCS A/Cシステムテストアダプターセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
    汎用配管接続用
    用途JTC1409BJ・JTC1409JA用 ・スペーサー×8(3/8、1/2、5/8、3/4 各2枚入り) ・ラバーチップ×6(各2個入り)適合パイプ1/4~1(inch)危険物の類別非危険物
  • R1234yfサービス缶ジョイント5缶用 アールウィズエイチ

    R1234yfサービス缶ジョイント5缶用

    アールウィズエイチ
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    商品名:R1234yfサービス缶ジョイント5缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大5缶まで同時充填可。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付
    用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
  • R1234yf用 コンプレッ JTC

    R1234yf用 コンプレッ

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf計量メモリ付(ml)R1234yf用低圧カプラ付
    用途新ガスHFO-1234yf専用 エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。危険物の類別非危険物
  • 本体Oリングセット JTC

    本体Oリングセット

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    JTC1153・JTC1153J用
    危険物の類別非危険物
  • 高圧用クイックカプラーのみ JTC

    高圧用クイックカプラーのみ

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    JTC1137用
    サイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • ゴムパッキン JTC

    ゴムパッキン

    JTC
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    JTC1131用ガス缶接続部のOリング
    危険物の類別非危険物
  • ゲージレンズ JTC

    ゲージレンズ

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • 高圧用メーター(カバー付き) JTC

    高圧用メーター(カバー付き)

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • 回収容器 デンゲン

    回収容器

    デンゲン
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。 回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。
    容量(L)1危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ PAG用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ PAG用

    デンゲン
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 PAG用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • YFオイル入りガス補充キット デンゲン

    YFオイル入りガス補充キット

    デンゲン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    1234yf専用ケミカル缶注入キット(低圧用)
    対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
  • YFチャージングホース デンゲン

    YFチャージングホース

    デンゲン
    4,398税込4,838
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HFO-1234yf専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFチャージングホース デンゲン

    YFチャージングホース

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFクイックジョイント デンゲン

    YFクイックジョイント

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFゲージマニホールド デンゲン

    YFゲージマニホールド

    デンゲン
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf用 2バルブ
    用途PAGオイル用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • UV用サングラス UVIEW(ユービュー)

    UV用サングラス

    UVIEW(ユービュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ 134a用

    デンゲン
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用

    デンゲン
    86,980税込95,678
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
  • R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付) イチネンTASCO

    R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)

    イチネンTASCO
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
    セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
  • [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ

    [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-2危険物の類別非危険物
  • [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ

    [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-1危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ JTC

    サービス缶バルブ

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物適応デンゲン対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車用R134Aホース ロビネア(ROBINAIR)

    車用R134Aホース

    ロビネア(ROBINAIR)
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!
    用途チャージングホース適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース デンゲン

    チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース

    デンゲン
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース デンゲン

    チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース

    デンゲン
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    用途R-12用種別HSV-A用高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)ホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • チャージングホース 両端ストレート 虫なし デンゲン

    チャージングホース 両端ストレート 虫なし

    デンゲン
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R-12用仕様両端虫なし接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型/Sストレート
  • 2V マニホールドゲージ デンゲン

    2V マニホールドゲージ

    デンゲン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×45×225危険物の類別非危険物
  • ストレート ホースジョイント デンゲン

    ストレート ホースジョイント

    デンゲン
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用種別ストレート接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • マニホールドゲージホースセット (MG200N・H1200S入) デンゲン

    マニホールドゲージホースセット (MG200N・H1200S入)

    デンゲン
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ
    用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本合計4点セット危険物の類別非危険物
  • ホースジョイント (低圧) デンゲン

    ホースジョイント (低圧)

    デンゲン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

ガスチャージ機器