絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電線管

732件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体INABA(因幡電機産業)
769税込846
1本
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
メタリック長さ(m)2.5関連資料(3.48MB)
パナフレキエース22 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース22Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  90°コネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 90°コネクターエースサービス
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90°材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ22mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-25
23x18mm ケーブル保護管(10m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(10m)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)10エスコ品番EA947HL-8
14x10.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ14x10.5mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
欠品中
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14長さ(m)5エスコ品番EA947HL-1
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
24,980税込27,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
フレックス用片サドルSS ネオフレックスフレックス用片サドルSSネオフレックス
57税込63
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MAS-MSコネクター ネオフレックスMAS-MSコネクターネオフレックス
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
ロックナット締付工具スパナ 三桂製作所ロックナット締付工具スパナ三桂製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
溶融亜鉛パイプキャップ 電成興業溶融亜鉛パイプキャップ電成興業
729税込802
1個ほか
3日以内出荷
材質/仕上鋳鉄/溶融亜鉛めっき
ハイフレックス17 小巻 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス17 小巻Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1巻(10m)
3日以内出荷
長さ(m)10
RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター CTGタイプネオフレックス
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RQGストレートコネクター ネオフレックスRQGストレートコネクターネオフレックス
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
31,980税込35,178特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
15.8/21.1mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-3
ロックナットステンレス ネオフレックスロックナットステンレスネオフレックス
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
RFフレックス用サドルRQ-S ネオフレックスRFフレックス用サドルRQ-Sネオフレックス
129税込142
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MAS-ZW90°アングルコネクター ネオフレックスMAS-ZW90°アングルコネクターネオフレックス
689税込758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
アース端子付きワッシャ 三桂製作所アース端子付きワッシャ三桂製作所
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
耐熱性ケイフレックス 三桂製作所耐熱性ケイフレックス三桂製作所
25,980税込28,578
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
サンフレキNT 三桂製作所サンフレキNT三桂製作所
7,998税込8,798
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
19mm鉄ブッシング 日動工業19mm鉄ブッシング日動工業
189税込208
1個
翌々日出荷
電工ドラム用鉄ブッシングです。電工ドラム用鉄ブッシングです。
用途電工ドラム用パーツ。仕様19mm材質金属
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  コンビネーションカップリング パイプコネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクターエースサービス
399税込439
1個
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  45°コネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 45°コネクターエースサービス
729税込802
1個
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-3
20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-10
15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-5
23x18mm ケーブル保護管(5m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)5エスコ品番EA947HL-7
VE管フレキ長さ(10m) 未来工業VE管フレキ長さ(10m)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業パックンフレキ(半割れ波付き保護管)未来工業
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ミルキーホワイト(内面色:黒)
NSPM 両フランジ式吊り下げ回転コネクター ネオフレックスNSPM 両フランジ式吊り下げ回転コネクターネオフレックス
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
SCストレートコネクター ネオフレックスSCストレートコネクターネオフレックス
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管