絞り込み
内径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 14.5(1)
  • 18(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(4)
長さ(m)
  • 5
  • 0.3(15)
  • 0.5(16)
  • 0.8(15)
  • 1(27)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(24)
  • 2.5(18)
  • 3(36)
  • 8(20)
  • 10(143)
  • 13(20)
  • 15(44)
  • 18(20)
  • 20(115)
  • 25(19)
  • 30(129)
  • 50(127)
導体外径(Φmm)
  • 14(1)
  • 19(1)
  • 23(1)
ブランド
  • ネオフレックス(20)
  • 日本シーム工業(15)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19x14.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ

    19x14.5mm ケーブル保護管(5m)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19長さ(m)5エスコ品番EA947HL-4
  • 23x18mm ケーブル保護管(5m) エスコ

    23x18mm ケーブル保護管(5m)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)5エスコ品番EA947HL-7
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    57,980税込63,778
    1巻(5m)
    翌日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
  • 14x10.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ

    14x10.5mm ケーブル保護管(5m)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14長さ(m)5エスコ品番EA947HL-1
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    51,980税込57,178
    1巻(5m)
    翌日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    8,198税込9,018
    1巻(5m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
  • VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    19,980税込21,978
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    9,498税込10,448
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(1m)ほか
    翌々日出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1巻(1m)ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • 超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業

    超耐候性VE被覆ステンフレキ

    日本シーム工業
    18,980税込20,878
    1巻(1m)
    翌々日出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
    対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
  • 耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐熱性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    8,298税込9,128
    1巻(1m)ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
    対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    6,598税込7,258
    1巻(1m)ほか
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    53,980税込59,378
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    13,980税込15,378
    1巻(1m)ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    25,980税込28,578
    1巻(5m)
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
  • 超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業

    超耐候性VE被覆ステンフレキ

    日本シーム工業
    87,980税込96,778
    1巻(5m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
  • 耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐熱性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    31,980税込35,178
    1巻(5m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
    対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
  • 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    難燃性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    31,980税込35,178
    1巻(5m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    25,980税込28,578
    1巻(5m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
  • VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    38,980税込42,878
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    8,198税込9,018
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    4,898税込5,388
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    20,980税込23,078
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-28 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-28 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    9,198税込10,118
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-54 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-54 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    46,980税込51,678
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-36 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-36 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    21,980税込24,178
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    5,498税込6,048
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-54 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-54 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    42,980税込47,278
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    25,980税込28,578
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    5,898税込6,488
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    9,998税込10,998
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    5,298税込5,828
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-28 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-28 両端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    11,980税込13,178
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    44,980税込49,478
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    6,598税込7,258
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-36 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-36 両端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    26,980税込29,678
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-54 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-54 両端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    46,980税込51,678
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管