カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 20.8(5)
- 26.4(5)
- 30(2)
- 34.2(5)
- 35(9)
- 35~35.4(2)
- 36(4)
- 38.5(2)
- 38.7(2)
- 40(10)
- 40~40.4(2)
- 42(2)
- 49.1(4)
- 50.3(5)
- 51.3(7)
- 56.2(4)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(3)
- 200(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
グレー(15)
ブラック(31)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
長さ(m)
- 20
- 0.3(15)
- 0.5(16)
- 0.8(15)
- 1(27)
- 1.3(15)
- 1.5(15)
- 1.8(15)
- 2(24)
- 2.5(18)
- 3(36)
- 5(38)
- 8(20)
- 10(143)
- 13(20)
- 15(44)
- 18(20)
- 25(19)
- 30(129)
- 50(127)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 26.4(9)
- 33.2(10)
- 40(3)
- 41.6(2)
- 42.2(11)
- 45.4(3)
- 45.5(5)
- 47.2(2)
- 48.3(7)
- 52(2)
- 54(2)
- 56.6(3)
- 56.9(3)
- 60.3(9)
- 63(6)
- 102(2)
- 130(3)
- 160(2)
- 189(2)
- 253(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ネオフレックス(43)
- 日本シーム工業(37)
- 三桂製作所(23)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 未来工業(2)
- エースサービス(2)
- エーアンドエーテック(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~特価1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から6日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥19,980~税込¥21,978~1巻(20m)当日出荷から翌日出荷スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥8,298~税込¥9,128~1巻(20m)当日出荷から4日以内出荷材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
フレキ AP3 ビニール外装チューブ
エーアンドエーテック(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷から5日以内出荷MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。色黒仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1巻4日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥19,980~税込¥21,978~1巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥22,980~税込¥25,278~1巻3日以内出荷から16日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ
エースサービス¥26,980~税込¥29,678~1巻(20m)4日以内出荷PlantTube(R) 防水・柔軟用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色黒使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥22,980~税込¥25,278~1巻(20m)翌々日出荷から4日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥31,980~税込¥35,178~1巻(20m)翌々日出荷から20日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個(20m)翌々日出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥39,980~税込¥43,978~1巻(20m)ほか46日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥59,980~税込¥65,978~1巻(20m)翌々日出荷から20日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(20m)翌々日出荷から3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
耐油性VE被覆フレキLグレー
日本シーム工業¥14,980~税込¥16,478~1巻(20m)翌々日出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
ケイフレックス
三桂製作所¥17,980~税込¥19,778~1個(20m)翌々日出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥65,980税込¥72,5781セット(20m)7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥29,980税込¥32,9781セット(20m)7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ
エースサービス¥31,980~税込¥35,178~特価1巻(20m)当日出荷から6日以内出荷PlantTube(R) 防水用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色黒材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から5日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
ネオフレックス¥109,800税込¥120,7801セット(20個)66日以内出荷から71日以内出荷耐腐蝕性、耐久性用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
鉄+ステンレスブレードフレキ
日本シーム工業¥56,980~税込¥62,678~1巻(10m)翌々日出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)翌々日出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)翌々日出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)翌々日出荷から20日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
超耐候性VE被覆ステンフレキ
日本シーム工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(10m)翌々日出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
被覆エコロジーフレキ
日本シーム工業¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)翌々日出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております。可塑剤移行や、毒性の問題が生じません。塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です。可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)翌々日出荷から20日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水