絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(22)
  • TRUSCO(15)
  • 矢崎化工(10)
  • コトヒラ工業(6)
  • ナビス(アズワン)(6)
  • 伸榮産業(5)
  • イースタン工業(5)
  • 日本エアーテック(4)
  • 日本医化器械製作所(3)
  • PHC[科学研究・開発用品](3)
  • ADF(3)
  • 東邦歯科産業(3)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • 大信工業(2)
  • スターツファシリティ―サービス(2)
  • サンプラテック(1)
  • 大同化工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1本(1本)
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型クリーンベンチ ケニス

    卓上型クリーンベンチ

    ケニス
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
    付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    7,898税込8,688
    1個
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    規格8W
  • 簡易型クリーンベンチ ケニス

    簡易型クリーンベンチ

    ケニス
    224,999税込247,499
    1個
    26日以内出荷
    アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
    材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
  • 簡易クリーンスペース ケニス

    簡易クリーンスペース

    ケニス
    54,980税込60,478
    1台(1台)
    当日出荷
    卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。
    材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt)寸法(mm)ワークエリア:640×385×365外寸(mm)700×415×540
  • 卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯 ケニス

    卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
クリーンベンチ