絞り込み
「穴径(Φmm)」から絞り込む

ロートホルダー
宮原計量器¥2,298税込¥2,5281個欠品中支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm下径(Φmm)40上径(Φmm)68適用支柱径(mm)10~13
ロート台 塩ビ製 2ケ掛
TGK(東京硝子器械)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐薬品性にすぐれています。TGK品番405-51-41-05材質PVC(塩化ビニル樹脂)溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
ナイロン被覆アジャストロート架
アズワン(1件のレビュー)¥5,160税込¥5,6761個欠品中ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)本体寸法(mm)Φ150×153~263アズワン品番5-5705-01
分液ロート受け PP 1個用 #970
Kartell(カルテル)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。TGK品番198-19-73-21材質PP受数1個用内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式)
FSC藤原産業¥4,098税込¥4,5081個当日出荷衝撃吸収設計。上部に装着することで、万一の転倒時でもロート部がクッションとなり、フラスコ本体の割れを防止。簡単サンプル投入。ロート形状により、土試料の投入がスムーズで、試験準備時間を短縮。一台二役の便利設計!衝撃吸収と投入補助、二つの機能をこれ一つで実現用途土粒子比重試験(JIS A 1202)など、チャップマンフラスコを用いる各種土質試験に最適材質ゴム口径(Φ)35外径(Φ)80
分液ロート台(回転式)
新光化成¥7,798~税込¥8,578~1台7日以内出荷から8日以内出荷上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。 PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
ロート受け
三商¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷直径170mmまでのロートに使用できます。アダプターが付いています。材質PP適合サイズ(Φmm)25~170用取付可能パイプ径(Φmm)10~13
ろうと台
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個5日以内出荷ビーカーにのせるだけでろうと台になります。小型で積み重ねられ、収納時にスペースをとりません。仕様適合ビーカー:200~500mL、適合ろうと:口径45~90mm(目安)材質透明プラスチック寸法(mm)123×60×42穴径(Φmm)30
マグネット付じょうごホルダー
エスコ¥7,790税込¥8,5691個翌日出荷マグネット付。半透明の漏斗ホルダーは、さまざまなサイズに対応します。ホルダーをつかんでひねるだけで取り外しができます。材質ポリプロピレン直径(Φmm)350質量(g)218内径(mm)入口:49 底部:27
木製ロート台 2本掛
TGK(東京硝子器械)¥3,250税込¥3,5751個4日以内出荷木製でロートを2本まで受けることが可能です。 組立式で容易に組立が可能です。 紙箱入りです。下穴径(Φmm)35掛数2個
ろうと台(ミニ)
ナリカ¥6,900税込¥7,5901セット(6個)4日以内出荷ビーカーにのせるだけでロート台になります。 収納は小型で積み重ねられますのでスペースをとりません。材質透明プラスチック寸法(mm)約123×60×42質量(g)約50穴径(Φmm)30適合ビーカー容量(mL)200・300・500
ロート受け PP 2個用 #269
Kartell(カルテル)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷1個ないし2個のロートがかけられます。直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。直径25~170mmのロート用です。TGK品番198-19-73-11品番269受数2個用
ロート受け PP 1個用 #268
Kartell(カルテル)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷一体成型です。直径10~14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。TGK品番198-19-73-12品番268受数1個用
分液ロート台 横型 PVC
TGK(東京硝子器械)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から12日以内出荷組立式で、耐薬品性にすぐれています。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類横型 上下スライド式
分液ロート台 回転式 PVC
TGK(東京硝子器械)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類回転式













































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)