絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(3)
- 3~4未満(4)
- 4~5未満(3)
- 5~6未満(7)
- 6~7未満(4)
- 7~8未満(1)
- 8~9未満(6)
- 10~20未満(24)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(36)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(19)
- 100~200未満(24)
- 200~300未満(7)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(7)
- 1000~2000未満(3)
ブランド
- BOLL(1)
- CHUBBY GORILLA INC.(2)
- Kartell(カルテル)(2)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- SCHOTT/DURAN(2)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- Wheaton(7)
- アズワン(4)
- アラム(2)
- ケニス(2)
- コクゴ(3)
- ナリカ(14)
- マルエム[理化学・容器](18)
- 三商(9)
- 撥水道場(2)
- 桝水(2)
- 瑞穂化成工業(2)
- 馬野化学容器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スポイト中栓
アラム¥2,398~税込¥2,638~1式(10個)3日以内出荷から4日以内出荷試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。材質シリコンキャップ外径30mm 内径16mm
スポイドボトル
瑞穂化成工業¥1,798~税込¥1,978~1組(10本)翌日出荷から5日以内出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。別売で4色のカラーノズルキャップがございます(標準付属はホワイトです)。付属品目盛材質PE口内径(Φmm)15入数10本
バルサム瓶(輪付)
桝水¥4,798税込¥5,2781個(30mL)6日以内出荷付属の棒を使って中の粘性物を取り出します。 硬質ガラス製・棒付き・JR-1該当。 輪付きは瓶の口に輪が付いているので、立てることができます。規格輪付
プチボトル30mL セット(ケース無)
ナリカ¥5,300税込¥5,8301セット(6本)4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。付属品カラーラベル材質低密度ポリエチレン製容量(mL)30色(本体)白(遮光型)
ポリ滴瓶(遮光タイプ)
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781組(10個)翌日出荷紫外線に敏感な物質の保管に適しています。容量(mL)15材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5![ドロップパイアルSタイプ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985638-220209-02.jpg)
ドロップパイアルSタイプ
マルエム[理化学・容器]¥6,498~税込¥7,148~1ケース(20本)ほか6日以内出荷から9日以内出荷セット内容本体(硼珪酸ガラス)、スポイド天然ゴムグレー、ホールキャップPP白、ガラススポイド先曲りの組み合わせ材質硼珪酸ガラス 日本電気硝子製
ドロッパーボトル 5色Cap×5
TGK(東京硝子器械)¥7,598~税込¥8,358~1ケース(5色×5個)8日以内出荷試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。材質本体/チップ:LDPE・キャップ:PP色(本体)ナチョラル(半透明)
ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)
CHUBBY GORILLA INC.¥129~税込¥142~1本翌々日出荷キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。材質本体/PET、キャップ/PP
ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)
CHUBBY GORILLA INC.¥129税込¥1421本翌々日出荷キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。点眼タイプで一滴ずつ絞り出すことができます。材質本体/PET、キャップ/PP容量(mL)30キャップタイプUnicornアズワン品番4-6167-01
PIPETTE DROPPER+TEAT 50ML BTL.
RS PRO¥23,980税込¥26,3781袋(5個)7日以内出荷RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14/15 ジョイントサイズ、 50 ml ボトルに適合) RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、共同サイズが 14/15 である。 ボトルは含まれますか? いいえ。このピペットにはボトル() は含まれていませんが、 RS Pro 試薬ボトル 50 ml 2012444 などの 50 ml ボトルと互換性があります。仕様●消毒処理済み:はい材質ソーダライムガラス(乳首:ゴム)容量(mL)50タイプASTM E438 Type 2、US&European Pharmacopoeia Type 3規格ISO 47962目盛なし
バルサム瓶(輪無)
桝水¥3,198税込¥3,5181個(30mL)11日以内出荷付属の棒を使って中の粘性物を取り出します。 硬質ガラス製・棒付き・JR-1該当。 輪付きは瓶の口に輪が付いているので、立てることができます。容量(mL)30規格輪無
点滴ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,798~税込¥7,478~1組(12本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。材質本体/LDPE、蓋/PP
ガラススポイト(丸形用)
ナリカ¥520~税込¥572~1セット(10個)4日以内出荷から9日以内出荷丸形スポイトびん(注文コード:50455546、50455555、50455564、50455607、50455616、50455625)の補充部品です。無色・茶色共通部品です。対応容量をご確認の上、お買い求めください。材質ガラス
滴瓶
三商¥489税込¥5381個6日以内出荷容器は二重底になっており、外側下部が広がっているので安定が良くなっています。内側の底部分は中心が下がっており、全量近く吸い上げることができます。容器のキャップは各スポイトとセットになっています。材質本体・ブルーチップ:PP、スポイト・キャップ:シリコンゴム容量(mL)約1.3
プチボトル30mL セット(ケース無)
ナリカ¥5,300税込¥5,8301セット(6本)4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。付属品カラーラベル材質低密度ポリエチレン製容量(mL)30色(本体)透明
プチボトル30mL セット(ケース付)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801セット(6本)4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。付属品ケース、カラーラベル材質低密度ポリエチレン製容量(mL)30色(本体)白(遮光型)
プチボトル30mL セット(ケース付)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801セット(6本)4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。付属品ケース、カラーラベル材質低密度ポリエチレン製容量(mL)30色(本体)透明





![スポイト瓶用ガラススポイト マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18259118-260908-02.jpg)






![スケアースポイド瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986548-220209-02.jpg)
![ドロップパイアルSタイプ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985638-220209-02.jpg)

![スポイト瓶用スポイトゴム マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
























![スポイド瓶 丸型 シリコンゴム仕様 透明 30mL 24本 RS-30 1箱 12本入 マルエム[理化学・容器] スポイド瓶 丸型 シリコンゴム仕様 透明 30mL 24本 RS-30 1箱 12本入 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)