絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 28(2)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 0.171(1)
  • 0.177(1)
  • 0.178(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.305(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.68(1)
  • 0.72(1)
  • 1(21)
  • 2(3)
  • 5(12)
  • 10(38)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 100(3)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(6)
色
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • アラム(1)
  • コクゴ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 三友(1)
  • 三商(1)
  • 三洋化成(1)
  • 神田ゴム化学(3)
アラム・コクゴ・タイガースポリマー・三友・三商・三洋化成・神田ゴム化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(3)
6(5)
7(3)
8(4)
9(3)
10(3)
12(4)
18(2)
19(3)
20(2)
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(233件のレビュー)
    ¥9,558~税込¥10,514~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルスシリコンチューブ コクゴ

    ヘルスシリコンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(50m)
    当日出荷から9日以内出荷
    透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
    用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(50m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm 神田ゴム化学

    カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm

    神田ゴム化学
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(50m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
    仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)15色黒
  • カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm 神田ゴム化学

    カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm

    神田ゴム化学
    ¥25,136税込¥27,650
    1巻(50m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
    仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)8色赤
  • カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm 神田ゴム化学

    カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm

    神田ゴム化学
    ¥42,306税込¥46,537
    1巻(50m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
    仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)15色赤
  • シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m 三洋化成

    シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m

    三洋化成
    ¥65,980税込¥72,578
    1巻
    3日以内出荷
    高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
    用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)50内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ 三友

    シリコンチューブ

    三友
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱、耐寒、絶縁に優れたチューブです。
    材質シリコン
実験研究用シリコンチューブ