絞り込み
内径(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
外径(Φmm)
- 1.59
- 1(7)
- 2(14)
- 3(17)
- 4(23)
- 5(23)
- 6(31)
- 7(23)
- 8(32)
- 9(28)
- 10(30)
- 11(18)
- 12(25)
- 13(21)
- 14(17)
- 15(15)
- 16(18)
- 18(12)
- 20(13)
- 25(8)
- 28(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 10(2)
ブランド
- アイシス(1)
- フロン工業(1)
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
0.2(1)
0.25(1)
0.5(1)
0.8(1)

PTFEチューブ BLSシリーズ
アイシス¥9,398税込¥10,3381巻(10m)当日出荷から7日以内出荷ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。長さ(m)10使用温度範囲(℃)250規格USP ClassⅥ