絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.58(2)
  • 1.59(2)
  • 2.4(1)
外径(Φmm)
  • 3.17
  • 1(7)
  • 2(14)
  • 3(17)
  • 4(23)
  • 5(23)
  • 6(31)
  • 7(23)
  • 8(32)
  • 9(28)
  • 10(30)
  • 11(18)
  • 12(25)
  • 13(21)
  • 14(17)
  • 15(15)
  • 16(18)
  • 18(12)
  • 20(13)
  • 25(8)
  • 28(8)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(4)
ブランド
  • アイシス(2)
  • フロン工業(1)
  • 三商(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.58(2)
1.59(2)
2.4(1)
  • PTFEチューブ BLSシリーズ アイシス

    PTFEチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)250規格USP ClassⅥ
  • 細径PTFEチューブ JRPTシリーズ アイシス

    細径PTFEチューブ JRPTシリーズ

    アイシス
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
  • PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8008シリーズ

    フロン工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    PTFE製のチューブです。インチサイズです。
    長さ(m)10
  • PTFE BTチューブ 三商

    PTFE BTチューブ

    三商
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(1m)
    4日以内出荷
    鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
    長さ(m)1定尺(m)10
実験研究用シリコンチューブ