絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • Matex(2)
  • 八興(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
外径(Φmm)
  • 0.36(5)
  • 0.79(5)
  • 1.59(3)
  • 3.18(2)
  • 48(1)
内径(Φmm)
  • 0.102(1)
  • 0.127(2)
  • 0.178(2)
  • 0.254(1)
  • 0.381(1)
  • 0.508(1)
  • 1.58(2)
  • 38(1)
ホース長さ(m)
  • 15
  • 0.0025(1)
  • 0.0035(1)
  • 0.0045(1)
  • 0.5(2)
  • 1(35)
  • 1.5(18)
  • 2(6)
  • 3(25)
  • 5(9)
  • 6(2)
  • 7.6(2)
  • 8(3)
  • 10(58)
  • 11(5)
  • 20(32)
  • 30(6)
  • 50(10)
  • 100(27)
  • 200(6)
材質
  • 樹脂(19)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
0.36(5)
0.79(5)
1.59(3)
3.18(2)
48(1)
#3300ゴアジョイントシーラント PILLAR(旧:日本ピラー工業)#3300ゴアジョイントシーラントPILLAR(旧:日本ピラー工業)
15,799税込17,379
1巻(15m)
当日出荷から17日以内出荷
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ八興
393,500税込432,850
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"IDTGK(東京硝子器械)
25,000税込27,500
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79
マックフロン シールテープ Matexマックフロン シールテープMatex
2,198税込2,418
1セット(10巻)
6日以内出荷
長さ(m)15トラスコ品番836-7153材質未焼成PTFE樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1質量(g)180耐熱温度(℃)-200~260℃
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"IDTGK(東京硝子器械)
21,700税込23,870
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"IDTGK(東京硝子器械)
25,000税込27,500
1巻
6日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79
マックフロン ジョイントシーラント Matexマックフロン ジョイントシーラントMatex
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ耐熱温度(℃)-200~260℃
PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMIDTGK(東京硝子器械)
28,300税込31,130
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.006"(0.152mm)イエロー耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMIDTGK(東京硝子器械)
28,300税込31,130
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.005"(0.127mm)グリーン耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMIDTGK(東京硝子器械)
28,300税込31,130
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)レッド耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMIDTGK(東京硝子器械)
28,300税込31,130
1巻
6日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.003"(0.076mm)ブラック耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 360UMOD×50UMIDTGK(東京硝子器械)
28,300税込31,130
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)ナチュラル耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"IDTGK(東京硝子器械)
41,200税込45,320
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/8内径(Φインチ)0.062ナチュラル耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"IDTGK(東京硝子器械)
41,200税込45,320
1巻
6日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/8内径(Φインチ)0.062ナチュラル耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18
PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"IDTGK(東京硝子器械)
21,700税込23,870
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.007イエロー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"IDTGK(東京硝子器械)
21,700税込23,870
1巻
6日以内出荷から21日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.004ブラック耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"IDTGK(東京硝子器械)
25,000税込27,500
1巻
6日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.01ブルー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"IDTGK(東京硝子器械)
25,000税込27,500
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.007イエロー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"IDTGK(東京硝子器械)
25,000税込27,500
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)0.79
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース