絞り込み
外径(Φmm)
  • 13(6)
  • 14(20)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(10)
  • 30(1)
内径(Φmm)
  • 12
  • 0.5(24)
  • 1(34)
  • 1.59(21)
  • 2(70)
  • 3(57)
  • 4(101)
  • 4.35(29)
  • 5(54)
  • 6(110)
  • 6.35(23)
  • 7(45)
  • 8(106)
  • 9(60)
  • 10(75)
  • 13(26)
  • 15(31)
  • 16(28)
  • 19(32)
  • 25(24)
ホース長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1(17)
  • 5(1)
  • 10(15)
  • 20(8)
  • 50(2)
  • 100(1)
色
  • 色クリア(24)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(8)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(2)
  • 樹脂(36)
ブランド
  • 八興(7)
  • ユニバーサル(7)
  • 三商(6)
  • アズワン(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • ニチアス(5)
  • フロン工業(3)
  • 中興化成工業(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • グンゼ(1)
  • コクゴ(1)
  • FKK(富士工業)(1)
  • アラム(1)
  • BOLA(1)
八興・ユニバーサル・三商・アズワン・TGK(東京硝子器械)・ニチアス・フロン工業・中興化成工業・淀川ヒューテック・グンゼ・コクゴ・FKK(富士工業)・アラム・BOLA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
13(6)
14(20)
15(3)
16(2)
17(1)
18(10)
30(1)
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(77件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    ¥10,981~税込¥12,079~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
  • ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワン

    ポリウレタンチューブ 中低圧用

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥1,970~税込¥2,167~
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
    色透明
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    ¥3,851税込¥4,236
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥39,501税込¥43,451
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    色半透明
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8006シリーズ

    フロン工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
    材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)色乳白色
  • ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPFAチューブ7000

    淀川ヒューテック
    ¥31,242税込¥34,366
    1巻
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
  • ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ4000

    淀川ヒューテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
  • PFAチューブ FAシリーズ FKK(富士工業)

    PFAチューブ FAシリーズ

    FKK(富士工業)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から27日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    材質PFA(フッ素樹脂)使用流体薬液、溶剤、ガスなど
  • PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワン

    PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

    アズワン
    ¥15,939~税込¥17,533~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ

    八興
    ¥5,898税込¥6,488
    1個(1m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。
    用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
  • PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ

    フロン工業
    ¥12,141~税込¥13,355~
    1本
    翌々日出荷から13日以内出荷
    PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明
  • PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
  • USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    5日以内出荷から11日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入り) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入り)

    八興
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)20
  • ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械)

    ポアフロンフィルタチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
  • PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE長さ(m)1
  • 導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興

    導電スーパー柔軟フッ素スプリング

    八興
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
    用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維色シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
  • PFAフレキシブルチューブ 三商

    PFAフレキシブルチューブ

    三商
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
    色乳白長さ(m)1
  • USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ ユニバーサル

    USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ

    ユニバーサル
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻
    7日以内出荷から17日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    材質PU(ポリウレタン)
  • 抗菌カラーシリコンチューブ アズワン

    抗菌カラーシリコンチューブ

    アズワン
    ¥32,472税込¥35,719
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
    材質シリコン
  • マルチパーパスホース アズワン

    マルチパーパスホース

    アズワン
    ¥7,390税込¥8,129
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
    材質フッ素樹脂色半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
  • 導電PTFEチューブ BOLA

    導電PTFEチューブ

    BOLA
    ¥140,000税込¥154,000
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m
    仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラム

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    アラム
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興

    柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ

    八興
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
    用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
  • ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ

    ニチアス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(1m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 三商

    柔軟フッ素ホース

    三商
    ¥86,980税込¥95,678
    1個(20m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
    色透明長さ(m)20
  • マルチウルトラホース 三商

    マルチウルトラホース

    三商
    ¥6,198税込¥6,818
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
    色半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
  • マルチウルトラホースマークⅡ 三商

    マルチウルトラホースマークⅡ

    三商
    ¥5,198税込¥5,718
    1本(1m)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
    色透明長さ(m)1定尺(m)50
  • FEPチューブ 三商

    FEPチューブ

    三商
    ¥43,980税込¥48,378
    1個(10m)
    6日以内出荷
    半透明で内容物の確認ができます。
    色半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
  • マルチWチュービング コクゴ

    マルチWチュービング

    コクゴ
    ¥5,098税込¥5,608
    1本(5m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
    色半透明
  • USL-SEエコチューブ 00I-074シリーズ ユニバーサル

    USL-SEエコチューブ 00I-074シリーズ

    ユニバーサル
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻
    8日以内出荷から10日以内出荷
    環境問題を考え脱塩ビチューブとして開発し、ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られたスチレン系エラストマーチューブです。
    材質スチレン系エラストマー色乳白
  • USLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズ ユニバーサル

    USLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズ

    ユニバーサル
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    6日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性・耐オゾン性・耐候性に優れたシリコーンチューブです。
    材質シリコン色透明
  • USLフッ素ゴムFFチューブ 00Iシリーズ ユニバーサル

    USLフッ素ゴムFFチューブ 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥74,980税込¥82,478
    1巻
    8日以内出荷から53日以内出荷
    フッ素含有高分子ゴム、強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性。
    材質フッ素ゴム色黒
  • USL-FEPチューブ 00I-017シリーズ ユニバーサル

    USL-FEPチューブ 00I-017シリーズ

    ユニバーサル
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻
    6日以内出荷から33日以内出荷
    フッ素樹脂FEP製の透明チューブです。
    材質FEP(フッ素樹脂)色透明
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース