絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.59
  • 3(33)
  • 3.17(23)
  • 4(53)
  • 5(30)
  • 6(74)
  • 6.35(32)
  • 7(31)
  • 8(74)
  • 9(31)
  • 9.52(25)
  • 10(68)
  • 11(20)
  • 12(66)
  • 12.7(27)
  • 13(20)
  • 14(25)
  • 16(25)
  • 18(26)
  • 19(27)
内径(Φmm)
  • 0.102(1)
  • 0.127(1)
  • 0.13(2)
  • 0.17(1)
  • 0.178(1)
  • 0.25(2)
  • 0.254(1)
  • 0.33(1)
  • 0.381(1)
  • 0.5(6)
  • 0.508(1)
  • 0.75(7)
  • 0.762(2)
  • 0.79(1)
  • 1(5)
  • 1.02(1)
  • 1.59(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(3)
  • 3(10)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(2)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
材質
  • 樹脂(18)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • アイシス(2)
  • アズワン(2)
  • コクゴ(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • ユニバーサル(1)
  • 仁礼工業(2)
TGK(東京硝子器械)・アイシス・アズワン・コクゴ・ジーエルサイエンス・ユニバーサル・仁礼工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(33)
4(53)
5(30)
6(74)
6.35(32)
7(31)
8(74)
9(31)
10(68)
12(66)
外径(Φmm)をもっと見る
  • PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 1m HPLC用

    アズワン
    ¥1,390税込¥1,529
    1巻
    当日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • PEEKチューブ 10m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 10m HPLC用

    アズワン
    ¥9,940税込¥10,934
    1巻
    当日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • HPLC用配管用PFAチューブ 仁礼工業

    HPLC用配管用PFAチューブ

    仁礼工業
    ¥13,365~税込¥14,702~
    1個
    当日出荷
    HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    色乳白長さ(m)10
  • HPLC用配管用PEEKチューブ 仁礼工業

    HPLC用配管用PEEKチューブ

    仁礼工業
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
  • PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色レッド内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.005外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1巻
    8日以内出荷から19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色ブラック内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.004外径(Φインチ)1/16
  • FEPチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    FEPチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥20,900~税込¥22,990~
    1巻
    19日以内出荷
    材質FEP1巻長さ(m)20外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20
  • PFAチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    PFAチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥26,900~税込¥29,590~
    1巻
    7日以内出荷から19日以内出荷
    材質PFA1巻長さ(m)20外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20
  • USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
  • FEPチューブ BLSシリーズ アイシス

    FEPチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。連続使用温度+200℃まで。
    色半透明
  • PFAチューブ BLSシリーズ アイシス

    PFAチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。連続使用温度+260℃まで。
    材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
  • PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,290税込¥3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色ナチュラル長さ(m)3内径(Φmm)1.02外径(Φmm)1.59耐圧力性3000spi(207bar)内径(Φインチ)0.04外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ緑 1/16"OD×0.03"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ緑 1/16"OD×0.03"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,290税込¥3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色グリーン長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.03外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,290税込¥3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色レッド長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.03外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,290税込¥3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色オレンジ長さ(m)3内径(Φmm)0.508外径(Φmm)1.59耐圧力性6000spi(414bar)内径(Φインチ)0.02外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,290税込¥3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色グレー長さ(m)3内径(Φmm)0.381外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.015外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.013"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.013"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,290税込¥3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色オレンジ長さ(m)3内径(Φmm)0.33外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.013外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,290税込¥3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色ブルー長さ(m)3内径(Φmm)0.254外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.01外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色イエロー内径(Φmm)0.178外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.007外径(Φインチ)1/16
  • ETFEチューブ 1/16×0.75×10M ジーエルサイエンス

    ETFEチューブ 1/16×0.75×10M

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    材質4フッ化系樹脂(ETFE)色乳白内径(Φmm)0.75外径(Φmm)1.59アズワン品番62-7025-71
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース