絞り込み
外径(Φmm)
  • 3.17
  • 1.59(21)
  • 3(33)
  • 4(53)
  • 5(30)
  • 6(74)
  • 6.35(32)
  • 7(31)
  • 8(74)
  • 9(31)
  • 9.52(25)
  • 10(68)
  • 11(20)
  • 12(66)
  • 12.7(27)
  • 13(20)
  • 14(25)
  • 16(25)
  • 18(26)
  • 19(27)
内径(Φmm)
  • 0.13(1)
  • 0.17(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.59(18)
  • 2.17(4)
  • 3.17(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 10(12)
  • 11(2)
  • 20(1)
  • 100(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(13)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
材質
  • 樹脂(20)
ブランド
  • ニチアス(8)
  • アズワン(4)
  • コクゴ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • グンゼ(1)
  • アイシス(1)
  • フロンケミカル(1)
  • フロン工業(1)
  • 三商(1)
  • イワセ(1)
  • ユニバーサル(1)
ニチアス・アズワン・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・グンゼ・アイシス・フロンケミカル・フロン工業・三商・イワセ・ユニバーサル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(33)
4(53)
5(30)
6(74)
6.35(32)
7(31)
8(74)
9(31)
10(68)
12(66)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1色透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    色半透明
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥3,752~税込¥4,127~
    1巻(10m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
  • PFAチューブ インチサイズ イワセ

    PFAチューブ インチサイズ

    イワセ
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
    用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。定尺(m)10最高使用温度(℃)260色乳白
  • ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

    ニチアス
    ¥3,865~税込¥4,252~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
    材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE BTチューブ ニチアス

    PTFE BTチューブ

    ニチアス
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40材質PTFE色乳白適合流体化学薬品
  • ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥9,898税込¥10,888
    1巻(10m)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
  • PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,398税込¥7,038
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    ¥33,880税込¥37,268
    1巻(10m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    色乳白長さ(m)10
  • ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    ¥6,395税込¥7,035
    1巻
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)色半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥13,266税込¥14,593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    ¥13,266税込¥14,593
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • BTチューブ PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    BTチューブ PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(1m)
    8日以内出荷
    BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。
    材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
  • PEEKチューブ  カラーライン コクゴ

    PEEKチューブ カラーライン

    コクゴ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
  • USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
  • FEPチューブ BLSシリーズ アイシス

    FEPチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。連続使用温度+200℃まで。
    色半透明
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    ¥14,553税込¥16,008
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース
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
実験研究用フッ素チューブ/ホース 外径(Φmm):3.17 【通販モノタロウ】 チューブ/ホース類