カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 0.2(3)
- 0.25(4)
- 0.5(6)
- 0.8(3)
- 1(10)
- 2(11)
- 3(14)
- 4(15)
- 4.5(4)
- 5(14)
- 6(22)
- 7(15)
- 8(15)
- 9(17)
- 10(15)
- 12(15)
- 15(13)
- 18(7)
- 19(5)
- 25(12)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 2(3)
- 4(6)
- 5(10)
- 6(11)
- 7(10)
- 8(8)
- 9(10)
- 10(13)
- 11(8)
- 12(11)
- 13(11)
- 14(6)
- 14.5(4)
- 15(5)
- 16(5)
- 17(3)
- 18(7)
- 19(3)
- 20(5)
- 24(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- シリコン(2)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(23)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(13)
グリーン(2)
グレー(3)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(5)
ブルー(2)
ホワイト(8)
レッド(2)
ホース長さ(m)
- 0.305(1)
- 0.915(1)
- 1(14)
- 1.2(4)
- 2(1)
- 10(12)
- 11(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(3)
- 21(1)
- 23(1)
- 30(7)
- 40(2)
- 50(10)
- 80(2)
- 100(11)
- 120(1)
- 200(3)
- 210(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(2)
- アラム(57)
- 三商(43)
- アズワン(31)
- ケニス(31)
- 潤工社(19)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ニチアス(15)
- 八興(14)
- MasterFlex(14)
- タイガースポリマー(11)
- タイゴン(8)
- ナリカ(8)
- ペンニットー(7)
- フロンケミカル(5)
- 三洋化成(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- Ideal-Tek(4)
- ブランドをもっと見る
特価

クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
トアロンーGチューブ
コクゴ¥879~税込¥967~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥3,500~税込¥3,850~1本(1.2m)7日以内出荷1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
ETFEチューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)7日以内出荷新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。色乳白長さ(m)10
スパイラルチューブ
コクゴ¥5,698~税込¥6,268~1巻(50m)ほか当日出荷から7日以内出荷結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
クラウンライトエコチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。材質スチレンエラストマー色半透明
PEEKチューブ
コクゴ¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)連続使用温度(℃)250
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥5,598~税込¥6,158~1本(1.2m)7日以内出荷高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)材質PTFE色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度+327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±25最低使用温度(℃)-170
PTFE極細熱収縮チューブ
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1箱(1200mm×5本)7日以内出荷PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃材質PTFE長さ(mm)1200色乳白色連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)ほか7日以内出荷柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃最低使用温度(℃)-55
クラウン真空エコホース
コクゴ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)長さ(m)1内径(Φmm)25規格食品衛生法適合内径×外径(Φmm)25×50外径(Φmm)50
TOF熱収縮チューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1本(1.2m)7日以内出荷外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)材質外側:TFE、内側:FEP色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
PTFE帯電防止チューブ
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1巻(10m)欠品中耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。色黒使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
超極細TPIチューブ
コクゴ¥86,980~税込¥95,678~1巻(100m)7日以内出荷耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
PEEKチューブ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
PTFE肉厚チューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)7日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具材質PTFE色乳白長さ(m)10最高使用温度(℃)260
FEP熱収縮チューブ
コクゴ¥2,998~税込¥3,298~1本(1.2m)ほか7日以内出荷収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)材質FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
デクスロンチューブ
コクゴ¥1,698~税込¥1,868~1巻(20m)ほか7日以内出荷柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。色透明
シリコーン熱収縮チューブ
コクゴ¥24,980~税込¥27,478~1箱(20本)ほか7日以内出荷難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。材質シリコーンゴム色グレー長さ(m)1規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40
ニューエラストマー駆血用チューブ
コクゴ¥99,980~税込¥109,978~1箱(5kg)7日以内出荷耐オゾン性に優れた樹脂製駆血帯。耐オゾン性に優れるため長期使用が可能です。酸・アルカリ・アルコールに耐性を示します。ラテックスアレルギーの心配がありません。国内で生産される原料のため、安定供給が可能です。材質エラストマー内径×外径(Φmm)6×9外径(Φmm)9
PEEKチューブ カラーライン
コクゴ¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
FEP極細熱収縮チューブ
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)7日以内出荷FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃材質FEP色透明長さ(m)10連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25収縮後肉厚(mm)0.2
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥47,980~税込¥52,778~1巻(30m)7日以内出荷FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃材質PTFE色透明長さ(m)30連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25
ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥10,980~税込¥12,078~1巻(100m)ほか7日以内出荷透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃材質ポリオレフィン色透明のみ連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55
スーパーPFAチューブ
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか7日以内出荷内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。色半透明
カルレッツチューブ
コクゴ¥69,980税込¥76,9781本(1m)欠品中カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。色透明長さ(m)1