絞り込み
内径(Φmm)
- 1(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 8(1)
外径(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(3)
- 8.5(1)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- ゴム(2)
- 樹脂(1)
色
ブラック(2)
ホース長さ(m)
- 100
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1(14)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3.4(1)
- 4.2(1)
- 10(7)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(10)
- 28(1)
- 30(5)
- 50(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
- 潤工社(1)
タイガースポリマー・三商・潤工社
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(2)
2(2)
2.5(1)
3(1)
4(3)
5(3)
6(2)
6.5(1)
8(1)

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1巻当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
ジュンロンUHタイプ 柔軟
潤工社¥9,698~税込¥10,668~1巻(100m)6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<680材質軟質ポリウレタン使用流体空気