絞り込み
内径(Φmm)
- 10
- 1(3)
- 2(5)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 4(13)
- 4.5(4)
- 5(16)
- 6(12)
- 6.5(6)
- 7(8)
- 7.5(4)
- 8(15)
- 9(11)
- 12(11)
- 13(2)
- 15(8)
- 18(7)
- 19(3)
- 25(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(1)
材質
- ゴム(7)
- 樹脂(1)
色
クリア(1)
ブラック(2)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 5(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 30(2)
- 50(1)
ブランド
- アズワン(1)
- アラム(1)
- ケニス(1)
- コクゴ(2)
- タイガースポリマー(1)
- ナリカ(1)
- 三商(1)
アズワン・アラム・ケニス・コクゴ・タイガースポリマー・ナリカ・三商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(8)
4(13)
5(16)
6(12)
7(8)
8(15)
9(11)
10
12(11)
15(8)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
アラメックフロン
アラム¥13,980税込¥15,3781巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67