絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
アズワン・TGK(東京硝子器械)・三商・アラム・コクゴ・潤工社・ケニス・ナリカ・タイガースポリマー・バイトン・アオイ
「内径(Φmm)」から絞り込む

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
シリコン真空ゴム管
三商¥7,498~税込¥8,248~1本(1m)4日以内出荷から9日以内出荷シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30長さ(m)1定尺(m)10材質シリコンゴム
アラメックフロン
アラム¥2,398~税込¥2,638~1巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
ポリウレタンチューブ
アズワン¥1,426~税込¥1,569~1枚ほか翌々日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥1,960~税込¥2,156~1巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)長さ(m)20材質軟質ウレタン色透明耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
ジュンロンUコイル
潤工社¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から47日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
ジュンロンUHタイプ 柔軟
潤工社¥1,998~税込¥2,198~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<680材質軟質ポリウレタン使用流体空気
ジュンロンUsタイプ 極柔軟
潤工社¥2,998~税込¥3,298~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<290材質極軟質ポリウレタン使用流体空気
二重真空用排気ゴム管
三商¥1,598~税込¥1,758~1本(1m)4日以内出荷内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃使用温度範囲(℃)-20~60最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20長さ(m)1定尺(m)30材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム
PUチューブ
アズワン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色黒使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
PUチューブ
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色橙使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
フッ素ゴムチューブ
バイトン¥44,980税込¥49,4781巻(1m)6日以内出荷強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性を持っています。 ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです。内径(Φmm)19内径×外径(Φmm)19×24外径(Φmm)24長さ(m)1材質フッ素ゴムアズワン品番6-593-13
水流ポンプ用ゴム管
ナリカ¥2,200税込¥2,4201本(1m)4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)12材質天然ゴム内径×外径(Φmm)6×12耐熱温度(℃)100(高温条件下での連続使用は避ける)