絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 4.5(3)
- 5(1)
- 6(4)
- 7(1)
- 7.5(3)
- 8(1)
- 9(4)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 18(2)
- 19(1)
- 25(2)
外径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 15(4)
- 16(1)
- 18(3)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(3)
- 24(3)
- 30(2)
- 36(2)
- 42(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(4)
- シリコン(1)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(3)
- 50(2)
- 100(1)
ブランド
- 三商
- アズワン(5)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- アラム(4)
- コクゴ(3)
- 潤工社(3)
- ケニス(3)
- ナリカ(3)
- タイガースポリマー(1)
- バイトン(1)
- アオイ(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4.5(3)
6(4)
7.5(3)
9(4)
12(3)
15(2)
18(2)
19(1)
25(2)

シリコン真空ゴム管
三商¥7,498~税込¥8,248~1本(1m)4日以内出荷から9日以内出荷シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30長さ(m)1定尺(m)10材質シリコンゴム
二重真空用排気ゴム管
三商¥1,598~税込¥1,758~1本(1m)4日以内出荷内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃使用温度範囲(℃)-20~60最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20長さ(m)1定尺(m)30材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム