絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(10)
  • 4(1)
外径(Φmm)
  • 5
  • 4(14)
  • 5.8(5)
  • 6(16)
  • 7(11)
  • 8(13)
  • 9(10)
  • 10(14)
  • 11(9)
  • 11.5(5)
  • 12(12)
  • 13(6)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 16(10)
  • 18(8)
  • 20(9)
  • 24(5)
  • 26(6)
  • 30(8)
色
  • 色クリア(2)
  • 色ブラウン(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 83(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
ブランド
  • アラム(3)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • コクゴ(3)
  • 三商(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
アラム・キング製作所[科学研究・開発用品]・コクゴ・三商・日本理化学器械(NRK)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
3(10)
4(1)
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    ¥389税込¥428
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個(1m)
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    ¥8,405税込¥9,246
    1セット(1kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    ¥91税込¥100
    1本(1m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー色半透明
  • ソーレックス アラム

    ソーレックス

    アラム(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1巻(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
  • デクスロンチューブ コクゴ

    デクスロンチューブ

    コクゴ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
    色透明
  • ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンケトンチューブ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。
    長さ(m)5最高使用温度(℃)60
  • LAチューブ アラム

    LAチューブ

    アラム
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
    材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅱ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
    材質フロンチューブ長さ(m)5硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
  • ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅰ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
    材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
実験研究用その他チューブ/ホース