絞り込み
内径(Φmm)
- 3(3)
- 4(16)
- 4.5(1)
- 5(1)
外径(Φmm)
- 6
- 4(18)
- 5(14)
- 7(14)
- 8(17)
- 9(14)
- 10(19)
- 11(11)
- 11.5(7)
- 12(13)
- 13(9)
- 13.5(5)
- 14.5(6)
- 15(10)
- 16(14)
- 18(11)
- 20(11)
- 24(5)
- 26(8)
- 30(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(2)
クリア(4)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(2)
材質
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(9)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 5(4)
- 10(4)
- 20(6)
- 100(3)
ブランド
- アラム(5)
- キング製作所[科学研究・開発用品](3)
- コクゴ(2)
- 潤工社(2)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 神田ゴム化学(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ホッティーポリマー(1)
アラム・キング製作所[科学研究・開発用品]・コクゴ・潤工社・アズワン・TGK(東京硝子器械)・神田ゴム化学・日本理化学器械(NRK)・ジーエルサイエンス・ホッティーポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(3)
4(16)
4.5(1)
5(1)

ジュンロンA
潤工社¥2,998~税込¥3,298~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
クラウンライトエコチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。材質スチレンエラストマー色半透明
ナイロンチューブ
アズワン¥2,614税込¥2,8751巻(20m)翌々日出荷から8日以内出荷耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
ノンタッキーシリコーンチューブ
ホッティーポリマー¥19,999税込¥21,9991巻(10m)6日以内出荷画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等材質シリコーンソリッド色ナチュラル長さ(m)10硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロンA
潤工社¥2,998税込¥3,2981巻(20m)7日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
デクスロンチューブ
コクゴ¥3,298~税込¥3,628~1巻(20m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。色透明![ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595639-181030-02.jpg)
ソフロンケトンチューブ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷から8日以内出荷柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。長さ(m)5最高使用温度(℃)60
LAチューブ
アラム¥1,398税込¥1,5381巻5日以内出荷から7日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
アラメックFUチューブ
アラム¥8,700~税込¥9,570~1巻(20m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応![ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595553-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅱ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷から8日以内出荷透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。材質フロンチューブ長さ(m)5硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅰ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
クラウンライト エコチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥2,098税込¥2,3081箱7日以内出荷脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
















![ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595639-181030-02.jpg)


![ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595553-181030-02.jpg)
![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)