絞り込み
内径(Φmm)
- 10
- 0.79(1)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.59(4)
- 2(5)
- 2.38(1)
- 3(5)
- 3.18(3)
- 3.97(1)
- 4(6)
- 4.76(4)
- 5(6)
- 6(6)
- 6.35(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 9(2)
- 9.52(1)
- 12.7(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(2)
- 14(3)
材質
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
色
クリア(1)
ホース長さ(m)
- 15(3)
引張強度(MPa)
- 11.4(1)
11.4
ブランド
- タイゴン(2)
- ケニス(1)
タイゴン・ケニス
タイゴンチューブとは、耐薬品・耐圧・耐摩耗性などに優れた柔軟性のあるチューブのことです。薬品を移送する際、酸・塩基・ケトン・塩類・アルコールなどの液体の影響を受けません。可塑剤が使われていないタイプのものは流体が汚染されることはなく、クラックが発生しにくいため、柔軟性が損なわれることもないです。代表的な用途は、工業分野では、バッテリー液移送・化学薬品の移送・エンジン燃料供給・刈払機の燃料タンクリターンチューブ。また、医療分野では、分析機器・血液分析装置・細胞と組織培養・医薬/化粧品製造プロセスで使われています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.59(4)
2(5)
3(5)
4(6)
4.76(4)
5(6)
6(6)
6.35(5)
7(5)
8(5)
内径(Φmm)をもっと見る

タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)
タイゴン¥85,980税込¥94,5781巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。使用温度範囲(℃)-80~+204定尺(m)最大15仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合