絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7
- 0.79(1)
- 0.8(1)
- 1(5)
- 1.59(5)
- 2(7)
- 3(7)
- 3.18(4)
- 4(7)
- 4.76(5)
- 5(8)
- 6(7)
- 6.35(5)
- 7(7)
- 8(6)
- 9(3)
- 9.52(3)
- 10(4)
- 11.11(1)
- 19.05(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15.88(1)
- 19.05(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
色
イエロー(1)
クリア(2)
ホース長さ(m)
- 15(5)
引張強度(MPa)
- 1.52(1)
- 12.5(1)
1.52・12.5
ブランド
- サンゴバン(2)
- 三商(1)
- アラム(1)
- タイゴン(1)
サンゴバン・三商・アラム・タイゴン
タイゴンチューブとは、耐薬品・耐圧・耐摩耗性などに優れた柔軟性のあるチューブのことです。薬品を移送する際、酸・塩基・ケトン・塩類・アルコールなどの液体の影響を受けません。可塑剤が使われていないタイプのものは流体が汚染されることはなく、クラックが発生しにくいため、柔軟性が損なわれることもないです。代表的な用途は、工業分野では、バッテリー液移送・化学薬品の移送・エンジン燃料供給・刈払機の燃料タンクリターンチューブ。また、医療分野では、分析機器・血液分析装置・細胞と組織培養・医薬/化粧品製造プロセスで使われています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(7)
3(7)
4(7)
4.76(5)
5(8)
6(7)
6.35(5)
7(7)
8(6)
12.7
内径(Φmm)をもっと見る

タイゴン チューブ SE-200
タイゴン¥86,980税込¥95,6781巻(15m)当日出荷から6日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
バーシロンSE-200 15m
サンゴバン¥89,900税込¥98,8901箱63日以内出荷から103日以内出荷用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送最高使用温度(℃)74長さ(m)15仕様オートクレーブ120℃、30分:不可色透明用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─比重1.45引張強度(MPa)1.52圧縮永久歪(%)57吸水率(%)<0.01伸長率(%)390硬度(ショア A)67
タイゴンチューブ SE-200
三商¥89,980税込¥98,9781個(15m)6日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。内径(Φmm)12.70外径(Φmm)19.05長さ(m)15(50フィート)色透明内径(Φインチ)1/2外径(Φインチ)3/4
タイゴン チューブ SE-200
アラム¥89,999税込¥98,9991巻5日以内出荷から9日以内出荷外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。長さ(m)約15材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)