絞り込み
内径(Φmm)
  • 12.7
  • 0.5(44)
  • 1(98)
  • 2(161)
  • 2.5(43)
  • 3(159)
  • 4(235)
  • 5(167)
  • 6(275)
  • 6.35(46)
  • 7(140)
  • 8(239)
  • 9(167)
  • 10(179)
  • 12(144)
  • 13(44)
  • 15(99)
  • 16(41)
  • 18(43)
  • 19(66)
  • 25(65)
外径(Φmm)
  • 9.52(2)
  • 12.7(3)
  • 15.88(1)
  • 19.05(7)
  • 20.1(3)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(8)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 7.5(2)
  • 10(4)
  • 15(9)
ブランド
  • サンゴバン(5)
  • 信越ポリマー(3)
  • ユニバーサル(3)
  • フロンケミカル(2)
  • 三商(2)
  • タイゴン(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アラム(1)
サンゴバン・信越ポリマー・ユニバーサル・フロンケミカル・三商・タイゴン・アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバン

    ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

    サンゴバン(2件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(7.5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
    用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
  • ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴン

    ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)

    タイゴン
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(7.5m)
    当日出荷から98日以内出荷
    ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
    用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
  • タイゴンチューブ 15m サンゴバン

    タイゴンチューブ 15m

    サンゴバン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用温度(℃)74長さ(m)15
  • タイゴン チューブ SE-200 タイゴン

    タイゴン チューブ SE-200

    タイゴン
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻(15m)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
    最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
  • シリコンブレードホース 三商

    シリコンブレードホース

    三商
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
  • シリコーン ブレードホース アズワン

    シリコーン ブレードホース

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,960税込¥6,556
    1巻(1m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥74,980税込¥82,478
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥92,980税込¥102,278
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥90,018~税込¥99,020~
    1本
    15日以内出荷から27日以内出荷
    USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
    適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
  • シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥102,597~税込¥112,857~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
  • シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード 信越ポリマー

    シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード

    信越ポリマー
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1巻(15m)
    42日以内出荷から48日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。
  • ファーマピュア 7.5m サンゴバン

    ファーマピュア 7.5m

    サンゴバン
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻
    4日以内出荷
    ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。 チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。 物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。 オートクレーブ滅菌可能。 次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
    長さ(m)7.5主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程
  • バーシロンSE-200 15m サンゴバン

    バーシロンSE-200 15m

    サンゴバン
    ¥89,900税込¥98,890
    1箱
    63日以内出荷から103日以内出荷
    用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送最高使用温度(℃)74長さ(m)15仕様オートクレーブ120℃、30分:不可色透明用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─比重1.45引張強度(MPa)1.52圧縮永久歪(%)57吸水率(%)<0.01伸長率(%)390硬度(ショア A)67
  • タイゴンチューブ SE-200 三商

    タイゴンチューブ SE-200

    三商
    ¥89,980税込¥98,978
    1個(15m)
    6日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
    内径(Φmm)12.70外径(Φmm)19.05長さ(m)15(50フィート)色透明内径(Φインチ)1/2外径(Φインチ)3/4
  • USL-PFA 溶着チューブ T型 00I-146シリーズ ユニバーサル

    USL-PFA 溶着チューブ T型 00I-146シリーズ

    ユニバーサル
    ¥15,981~税込¥17,579~
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製のT型溶接チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
  • USL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズ ユニバーサル

    USL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズ

    ユニバーサル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    7日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の90°曲げL型溶接チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
  • USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ ユニバーサル

    USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ

    ユニバーサル
    ¥14,799~税込¥16,279~
    1袋(2個)
    8日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
  • タイゴン チューブ SE-200 アラム

    タイゴン チューブ SE-200

    アラム
    ¥89,999税込¥98,999
    1巻
    5日以内出荷から9日以内出荷
    外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
    長さ(m)約15材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
  • バーシロン2001チューブ 15m サンゴバン

    バーシロン2001チューブ 15m

    サンゴバン
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱
    63日以内出荷
    バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。 ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。 可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。 柔軟性がありローラーポンプの用途に最適 可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない 多くの化学薬品に対して優れた耐性 焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない 透明性に優れ、目視による内部の確認が可能 次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
    用途化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送長さ(m)15最高使用温度(℃)57仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください材質ポリオレフィン系色透明規格FDA (食品)、REACH脆化温度(℃)-78比重0.08引張強度(MPa)5.5圧縮永久歪(%)40吸水率(%)0.04伸長率(%)500硬度(ショア A)69
  • シリコン ブレードホース TGK(東京硝子器械)

    シリコン ブレードホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(1m)
    13日以内出荷
    高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
    材質シリコン長さ(m)10
チューブ/ホース類