絞り込み
ブランド
  • タイゴン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ケニス(1)
内径(Φmm)
  • 0.51(1)
  • 0.79(1)
  • 1(1)
  • 1.59(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 4.76(1)
  • 6.35(1)
  • 12.7(1)
  • 19.05×25.40(1)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 7.94(1)
  • 9.52(1)
  • 色ベージュ(2)
材質
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 7.5
  • 5(2)
  • 15(8)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
0.51(1)
0.79(1)
1(1)
1.59(1)
2(1)
4(1)
4.76(1)
6.35(1)
12.7(1)
19.05×25.40(1)
ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴンファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)タイゴン
13,980税込15,378
1巻(7.5m)ほか
当日出荷から123日以内出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)ファーメド・チューブ 7.5mTGK(東京硝子器械)
12,177税込13,395
1箱
3日以内出荷
ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VIベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64
ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ タイゴンローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズタイゴン
49,999税込54,999
1巻
103日以内出荷
低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。
仕様●サイズ:内径4mm×外径6mm×7.5m長さ(m)7.5適合規格USPクラスVI内径×外径(Φmm)4×6アズワン品番1-6611-14
ファーメドチューブ ケニスファーメドチューブケニス
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)7.5
実験研究用ファーメドチューブ