絞り込み
内径(Φmm)
- 3.18
- 0.02(1)
- 0.79(2)
- 1(2)
- 1.59(4)
- 2(2)
- 2.4(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 4.76(5)
- 6(2)
- 6.35(6)
- 7.94(2)
- 8(2)
- 9.53(3)
- 12.7(5)
- 15(4)
- 15.88(4)
- 19.05(4)
- 25.4(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4.76(1)
- 6.35(1)
材質
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 15(3)
ブランド
- サンゴバン(1)
- 信越ポリマー(3)
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.59(4)
3.18
4.76(5)
6.35(6)
9.53(3)
12.7(5)
15(4)
15.88(4)
19.05(4)
25.4(3)
内径(Φmm)をもっと見る

ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT
サンゴバン(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(7.5m)当日出荷から3日以内出荷ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ
信越ポリマー¥19,988~税込¥21,987~1本15日以内出荷から27日以内出荷USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ
信越ポリマー¥23,582~税込¥25,940~1本当日出荷から31日以内出荷白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード
信越ポリマー¥22,980~税込¥25,278~1巻(15m)42日以内出荷から48日以内出荷白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。