絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(9)
外径(Φmm)
  • 5
  • 4(10)
  • 6(11)
  • 7(9)
  • 8(10)
  • 9(12)
  • 10(15)
  • 11(7)
  • 11.5(4)
  • 12(12)
  • 13(10)
  • 14(3)
  • 14.5(6)
  • 15(5)
  • 16(10)
  • 18(6)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(3)
  • 26(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 50(1)
  • 100(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
色
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アズワン(2)
  • コクゴ(3)
  • タイゴン(1)
  • 三商(2)
TGK(東京硝子器械)・アズワン・コクゴ・タイゴン・三商
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
3(9)
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    ¥43~税込¥47~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    色透明
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    ¥2,302~税込¥2,532~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    ¥539~税込¥593~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
  • ラボチューブ アズワン

    ラボチューブ

    アズワン
    ¥2,643税込¥2,907
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
    長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
  • メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ アズワン

    メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ

    アズワン
    ¥2,554税込¥2,809
    1巻(5m)
    6日以内出荷から18日以内出荷
    可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
    長さ(m)5使用温度範囲-10~60最低使用温度(℃)-10最高使用圧力(MPa)15.6材質塩ビ系エラストマー色透明伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
  • コーンエース コクゴ

    コーンエース

    コクゴ
    ¥159税込¥175
    1巻(1m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー色白
  • ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)

    ビニール管 軟質透明

    TGK(東京硝子器械)
    ¥129税込¥142
    1本(1m)
    13日以内出荷
    色透明
  • 樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m タイゴン

    樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m

    タイゴン
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    7日以内出荷
    Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて
    内径(Φmm)3外径(Φmm)5長さ(m)50最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-20仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:50m●曲げ半径:11mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8188材質FKM(フッ素ゴム)色不透明黒アズワン品番65-7890-06
  • サンロン Vチューブ 三商

    サンロン Vチューブ

    三商
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(10m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
    長さ(m)10
実験研究用ビニールチューブ・ホース