絞り込み
ブランド
  • アラム(3)
  • タイガースポリマー(2)
内径(Φmm)
  • 2
  • 1(4)
  • 3(5)
  • 3.18(2)
  • 4(8)
  • 4.76(2)
  • 5(5)
  • 6(11)
  • 6.35(2)
  • 7(5)
  • 8(8)
  • 9(7)
  • 9.52(2)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 4(5)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 色クリア(1)
クリア
引張強度(MPa)
  • 14(1)
  • 16(1)
14・16
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(5)
4(8)
5(5)
6(11)
7(5)
8(8)
9(7)
10(5)
12(7)
25(5)
内径(Φmm)をもっと見る
トアロン チューブ アラムトアロン チューブアラム
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質軟質塩化ビニル長さ(m)10透明使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
エラストマー メディルチューブ V580C タイガースポリマーエラストマー メディルチューブ V580Cタイガースポリマー(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(15m)
当日出荷から17日以内出荷
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
タイナノチューブ タイガースポリマータイナノチューブタイガースポリマー
9,198税込10,118
1巻(20m)
3日以内出荷から10日以内出荷
新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
1,132税込1,245
1巻
当日出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
1,098税込1,208
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)