絞り込み
ブランド
  • コクゴ(2)
  • アラム(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • タイガースポリマー(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 9(4)
外径(Φmm)
  • 12
  • 3(8)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 6(10)
  • 6.35(3)
  • 7(10)
  • 7.94(3)
  • 8(8)
  • 9(7)
  • 9.52(3)
  • 10(11)
  • 11(9)
  • 11.1(2)
  • 11.11(3)
  • 14(3)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 22(3)
  • 33(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 100(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ホワイト
引張強度(MPa)
  • 6.0(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
6.0・14・18
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(1)
8(2)
9(4)
クラウン真空エコホース コクゴクラウン真空エコホースコクゴ(4件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
ピュアロンチューブ コクゴピュアロンチューブコクゴ
269税込296
1本(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)透明材質塩化ビニール適合規格厚生省告示第370号、第20号
タイナノチューブ タイガースポリマータイナノチューブタイガースポリマー
46,980税込51,678
1巻(20m)
3日以内出荷から10日以内出荷
新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
4,375税込4,813
1巻
当日出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ アズワン実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズアズワン
22,572税込24,829
1巻(5m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法使用圧力(MPa)6.2伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32最低使用温度(℃)-62
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
3,798税込4,178
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
タイナノチューブ 20m巻 TGK(東京硝子器械)タイナノチューブ 20m巻TGK(東京硝子器械)
47,900税込52,690
1巻
6日以内出荷
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合使用圧力(MPa)18引張強度(MPa)18チューブ長さ(m)20硬度(ショア A)74最低使用温度(℃)-20
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)