絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(5)
外径(Φmm)
- 9
- 3(7)
- 4(8)
- 5(7)
- 6(9)
- 6.35(3)
- 7(9)
- 7.94(3)
- 8(8)
- 9.52(3)
- 10(10)
- 11(9)
- 11.1(2)
- 11.11(3)
- 12(7)
- 14(3)
- 16(5)
- 18(4)
- 22(3)
- 33(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 15(3)
- 20(1)
- 100(1)
色
クリア(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
引張強度(MPa)
- 16(3)
- 18(1)
16・18
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- タイガースポリマー(1)
- 八興(1)
TGK(東京硝子器械)・アズワン・コクゴ・タイガースポリマー・八興
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(1)
6(5)

エラストマー メディルチューブ V580C
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(15m)当日出荷から8日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ
アズワン¥13,860税込¥15,2461巻(15m)5日以内出荷から17日以内出荷可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。長さ(m)15最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)15.6材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-40~70伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
ニューエラストマー駆血用チューブ
コクゴ¥99,980~税込¥109,978~1箱(5kg)7日以内出荷耐オゾン性に優れた樹脂製駆血帯。耐オゾン性に優れるため長期使用が可能です。酸・アルカリ・アルコールに耐性を示します。ラテックスアレルギーの心配がありません。国内で生産される原料のため、安定供給が可能です。内径×外径(Φmm)6×9外径(Φmm)9材質エラストマー
タイナノチューブ 20m巻
TGK(東京硝子器械)¥34,400~税込¥37,840~1巻8日以内出荷オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。チューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)最低使用温度(℃)-20使用圧力(MPa)18材質オレフィン系熱可塑性エラストマー適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合引張強度(MPa)18硬度(ショア A)74
メディルチューブ V580C 15m巻
TGK(東京硝子器械)¥11,000税込¥12,1001巻8日以内出荷塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。 可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。チューブ長さ(m)15使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)最低使用温度(℃)-20使用圧力(MPa)16材質塩ビ系エラストマー硬度58引張強度(MPa)16