絞り込み
内径(Φmm)
- 1.59(1)
- 3.18(1)
- 4.76(1)
- 6.35(1)
- 7.94(1)
外径(Φmm)
- 3.18(1)
- 6.35(1)
- 7.94(1)
- 9.52(1)
- 11.11(1)
材質
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 15(1)
色
ブラック(1)
引張強度(MPa)
- 9.3(1)
9.3
ブランド
- サンゴバン
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アズワン(4)
- アラム(4)
- コクゴ(4)
- タイガースポリマー(5)
- タイゴン(1)
- 八興(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.59(1)
3.18(1)
4.76(1)
6.35(1)
7.94(1)

バーシロンF5500Aチューブ 15m
サンゴバン1箱欠品中バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)204使用圧力(MPa)9.3材質フッ素系エラストマー色黒脆化温度(℃)-51比重1.90主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析引張強度(MPa)9.3圧縮永久歪(%)37吸水率(%)0.23伸長率(%)300硬度(ショア A)60