絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研究室内の細菌やほこりを除去して清浄な環境を保つためには、排気・クリーン装置が欠かせません。局所排気用の装置にはフレキシブルダクトが採用され、作業台の上でも楽に操作できます。はんだ付けなどの作業をする場所に適しているのが、吸煙装置。活性炭フィルタを含む構造が特徴で、消臭や有害物質の除去などの効果が得られます。小型かつ軽量の装置もあり、コンセントにつなぐだけで簡単に清潔な空気を維持することが可能です。ステンレス製のファンフィルターユニットは薬品や腐食にも強く、さまざまな分野で利用できます。
298件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャバラノズル AZ(エーゼット)

    ジャバラノズル

    AZ(エーゼット)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    用途混合計量タンク用のジャバラノズル仕様パッキン・先端キャップ付き材質ジャバラ本体LDPE、先端キャップHDPE色ミルキーホワイト質量(g)(約)30適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)258×51×51
  • スマートフォン用ケース クリーンルーム用 CAC-08Pシリーズ ウインセス

    スマートフォン用ケース クリーンルーム用 CAC-08Pシリーズ

    ウインセス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    前ポケット付のスマホ用ポーチです。
    材質ポリエステル(導電糸入り)
  • ユニポア ブレードホース継手 キッツマイクロフィルター

    ユニポア ブレードホース継手

    キッツマイクロフィルター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    WGN-2の給水側に必要な継手です。WGN-2用継手セット。
    ねじ径R1/4アズワン品番9-4018-13
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
    用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
  • ザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズ KBセーレン

    ザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズ

    KBセーレン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応
    材質ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)厚さ(mm)0.38色ホワイトクラス100生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック

    小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)

    日本エアーテック
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    5日以内出荷
    塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
    付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品清浄度クラス100目安集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上動作表示灯LED
  • ソリブ(R) SOLIVシリーズ クラレ

    ソリブ(R) SOLIVシリーズ

    クラレ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    超極細繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより発じんを抑制しています。クリーンエリアでの拭き取り作業に使用できます。
    材質分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)色ホワイト
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥44,000税込¥48,400
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 硬質フレキダクト アズワン

    硬質フレキダクト

    アズワン
    ¥5,840~税込¥6,424~
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ウォーターガン KITZ(キッツ)

    ウォーターガン

    KITZ(キッツ)
    ¥12,929~税込¥14,222~
    1個ほか
    当日出荷
    精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
  • ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ キッツマイクロフィルター

    ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ

    キッツマイクロフィルター
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。
    寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100
  • ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ キッツマイクロフィルター

    ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ

    キッツマイクロフィルター
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
    材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用温度(℃)50℃以下処理空気量(L/min(ANR))100使用流体圧縮空気
  • ピュアスペース・5用 交換用プレフィルター アズワン

    ピュアスペース・5用 交換用プレフィルター

    アズワン
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    当日出荷
    仕様交換用プレフィルター寸法(mm)Φ208×5.5アズワン品番1-7884-12
  • ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン

    ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    アズワン
    ¥13,100税込¥14,410
    1枚
    当日出荷
    仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
  • スマートフォン用ケース クリーンルーム用専用ベルト ウインセス

    スマートフォン用ケース クリーンルーム用専用ベルト

    ウインセス
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    アズワン品番4-1308-11
  • 毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ 三共空調

    毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ

    三共空調
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
    付属品壁掛用金具電源AC100V 50/60Hz集塵容量(L)約1.6/個ホース長さ(m)1.8機能集塵袋取替警告機能付き
  • ユニポア ニューハイミニエアフィルタ キッツマイクロフィルター

    ユニポア ニューハイミニエアフィルタ

    キッツマイクロフィルター
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。
    接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
  • ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコ

    ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1巻
    翌日出荷
    大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
    仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm
  • 吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ オージーテック

    吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ

    オージーテック(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
    材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
  • エクセル・インライン用フィルター 前田シェルサービス

    エクセル・インライン用フィルター

    前田シェルサービス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    HACCP対応。 中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。 特殊エンプラ製でさびが発生しません。
    用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。仕様クリーンルームタイプトラスコ品番253-3499接続口径Rc1/4質量(g)60使用圧力(MPa)0.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115使用流体空気、窒素流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)0.01定格空気処理流量(m3/min)0.3
  • 活性炭排気処理装置 アズワン

    活性炭排気処理装置

    アズワン
    ¥53,900~税込¥59,290~
    1セット(9本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
  • ファンフィルターユニット 日本エアーテック

    ファンフィルターユニット

    日本エアーテック
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
    仕様送風機/ACモーター材質(本体)SUS430(鏡面仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品清浄度クラス100目安集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
  • ピュアスペース・10 アズワン

    ピュアスペース・10

    アズワン
    ¥58,400税込¥64,240
    1個
    当日出荷
  • ポータブルヒュームフード用角型フード アズワン

    ポータブルヒュームフード用角型フード

    アズワン
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13
  • 排気ファンオプション活性炭ユニット アズワン

    排気ファンオプション活性炭ユニット

    アズワン
    ¥52,500税込¥57,750
    1個
    当日出荷
    タイプ耐酸アズワン品番3-4056-06
  • 風量調節ダンパ(直接型) アズワン

    風量調節ダンパ(直接型)

    アズワン
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ キッツマイクロフィルター

    ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ

    キッツマイクロフィルター(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
    寸法(mm)Φ22×115使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気空気処理流量(L/min)30
  • 排気ファンオプション アズワン

    排気ファンオプション

    アズワン
    ¥9,190~税込¥10,109~
    1個
    当日出荷
    ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
  • クリーンルームチェア CLシリーズ アズワン

    クリーンルームチェア CLシリーズ

    アズワン
    ¥80,091~税込¥88,100~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
    材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂キャスター導電性(双輪)電気抵抗値10^8Ω以下
  • 低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入 アズワン

    低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入

    アズワン
    ¥4,455税込¥4,901
    1箱(50枚)
    当日出荷
    表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!
    仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプ耳かけアズワン品番4-2081-01
  • プレフィルター アズワン

    プレフィルター

    アズワン
    ¥3,287税込¥3,616
    1個
    当日出荷
    型番EG-PFアズワン品番62-2986-01
  • ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン

    ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    アズワン
    ¥41,200税込¥45,320
    1個
    当日出荷
    交換用抗菌・防臭HEPAフィルター
    仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
  • ポータブルヒュームフード用丸型フード アズワン

    ポータブルヒュームフード用丸型フード

    アズワン
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)Φ300×50接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-12
  • ユニポア プロセスクリーン カプセル キッツマイクロフィルター

    ユニポア プロセスクリーン カプセル

    キッツマイクロフィルター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。 ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。 小型の為、ラボレベル用途に最適です。
    材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン寸法(mm)Φ78×138接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)ろ過精度(μm)0.45ろ過面積(cm2)1300ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
  • アームダクト アズワン

    アームダクト

    アズワン
    ¥31,300~税込¥34,430~
    1本ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
  • 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調

    毛髪・塵埃除去器(取るミング)

    三共空調
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。
    付属品壁掛用金具仕様集塵袋取替警告機能付容量(L)集塵袋:約1.6/個ホース長さ(m)1.3
  • プレフィルター 日本エアーテック

    プレフィルター

    日本エアーテック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • HEPAフィルターユニット 日本エアーテック

    HEPAフィルターユニット

    日本エアーテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    耐蝕性に優れたステンレス製のファンフィルターユニットです。_x000D_。運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。
    その他運転表示灯(赤色高輝度LED)質量(kg)約14.5種類【送風機】ACモーター電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)98/114構造本体:SUS430(鏡面仕上)外形寸法D(mm)610外形寸法W(mm)610外形寸法H(mm)185風量(m3/min)10集塵要素プレフィルター:サランネット加工品,メインフィルター:HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99以上騒音値(dB)(50/60Hz)56 / 57吹出風速(m/s)0.51
  • ミクロスパーテル つや消しタイプ アズワン

    ミクロスパーテル つや消しタイプ

    アズワン
    ¥208~税込¥229~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
    材質SUS304
排気・クリーン装置