295件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンシェルフ FFU-S キャニオン

    クリーンシェルフ FFU-S

    キャニオン
    359,800税込395,780
    1個
    15日以内出荷
    シェルフ内をクリーンに保つHEPAフィルターユニットがついています。
    材質棚板(あみ棚)・天板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)段数4段
  • ピュアスペース用リモコン アズワン

    ピュアスペース用リモコン

    アズワン
    6,990税込7,689
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番1-7884-21
  • HEPAフィルタ □610mmタイプ ユー・イー・エス

    HEPAフィルタ □610mmタイプ

    ユー・イー・エス
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    5,190税込5,709
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です。目的に応じて様々な組み合わせが可能です。1台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と、床置タイプ(中間型)の2種類があります。
  • 排気ファンオプション アズワン

    排気ファンオプション

    アズワン
    37,900税込41,690
    1個
    当日出荷
    ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
    用途比較的大きな粒子(10μm以上)、ゴミを除去種別活性炭・除塵フィルターユニット 除塵フィルターユニット耐酸タイプアズワン品番3-4056-50
  • 排気ファンオプション アズワン

    排気ファンオプション

    アズワン
    186,000税込204,600
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
    用途小さな粒子(0.3μm以上)を除去種別活性炭・除塵フィルターユニット HEPAフィルターユニット
  • FXアーム用オプション ヤマダコーポレーション

    FXアーム用オプション

    ヤマダコーポレーション
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    卓上や天井、床などに設置する際に使用するオプションです。
  • ベンチトップカート レジューサー ヤマダコーポレーション

    ベンチトップカート レジューサー

    ヤマダコーポレーション
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷
    自己保持型のアームを採用しており、作業内容に応じてフードの位置を調整できます。ベンチトップカートを使用すると、アームの設置が不要で移動が容易に行えます。
    仕様空気清浄器接続用種別レジューサー75N3品名レジューサー75N3アズワン品番3-1391-12
  • 入室時自己申告システム アズワン

    入室時自己申告システム

    アズワン
    59,900税込65,890
    1個(6個)ほか
    33日以内出荷
    工場入室時にチェックシートで行っていた質問をPC上で行えます。登録データはCSVデータでダウンロード可能です。タブレットPCやタッチパネル式PCのため、チェックシートの管理が不要です。従業員はタッチパネルで質問に回答するだけのため時間が短縮できます。回答が他の従業員に見られません。
  • 卓上クリーンストッカー(アクリルタイプ) アズワン

    卓上クリーンストッカー(アクリルタイプ)

    アズワン
    59,900税込65,890
    1個
    3日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。
  • 気流可視化装置 コトヒラ工業

    気流可視化装置

    コトヒラ工業
    9,298税込10,228
    1セット(5枚)
    33日以内出荷
  • 気流可視化装置 コトヒラ工業

    気流可視化装置

    コトヒラ工業
    469,800税込516,780
    1個
    7日以内出荷
    純水を超音波振動により微細化したミストを発生させ、クリーン環境を汚染せずに気流の可視化が可能です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    種別本体アズワン品番3-5473-01
  • 気流可視化装置 日本エアーテック

    気流可視化装置

    日本エアーテック
    619,800税込681,780
    1台
    7日以内出荷
    クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
    仕様【ミスト発生量】約0.15L/min種別250×185×255質量(kg)5使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約32(70VA)風量約11~40L/min集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上アズワン品番3-1407-01
  • コンパクトスクラバー アズワン

    コンパクトスクラバー

    アズワン
    502,000税込552,200
    1台
    翌々日出荷
    有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
    仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ150充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)サイズ(mm)350×400×1277アズワン品番3-3019-21
  • トランス100/220V アズワン

    トランス100/220V

    アズワン
    62,900税込69,190
    1個
    78日以内出荷
    種別200VAアズワン品番2-207-11
  • 小型スクラバー セムコーポレーション

    小型スクラバー

    セムコーポレーション
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    61日以内出荷
    簡単な操作で有害なガスを処理します。 現場型pH計で薬品注入を自動制御。 内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。 キャスターが標準付属のため、移動が可能。 省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。 薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。
    仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付材質(本体)PVC電源AC200V Φ3寸法D(mm)1205寸法G(mm)120ポンプ(循環)55L/min×3mHポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa槽容量(L)25静圧(Pa)(機内)120
  • エア供給装置 コトヒラ工業

    エア供給装置

    コトヒラ工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン
    178,000税込195,800
    1個
    3日以内出荷
    仕様長さ1.8m(2Pプラグ付き)重量(kg):約3.2、50W重量(kg):3.2寸法(mm)260×395×215型番PS01-IONアズワン品番3-2009-11
  • ワークボックス アズワン

    ワークボックス

    アズワン
    81,400税込89,540
    1個
    当日出荷
    仕様ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムサッシ、棚板/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5本体サイズ(mm)600×450×620アズワン品番3-4064-34開口部(mm)Φ120、天然ゴム切り込み付き
  • ヒュームフード アズワン

    ヒュームフード

    アズワン
    7,970税込8,767
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ラボフード アズワン

    ラボフード

    アズワン
    79,100税込87,010
    1個
    3日以内出荷
    仕様開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)12本体サイズ(mm)600×500×500アズワン品番3-4064-36
  • ミドルハイトフード アズワン

    ミドルハイトフード

    アズワン
    47,400税込52,140
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)6.5ダクト径(Φmm)75本体サイズ(mm)611×300×225アズワン品番3-4064-37
  • 排気ファンオプション交換HEPAフィルタ アズワン

    排気ファンオプション交換HEPAフィルタ

    アズワン
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    材質(フレーム)木製アズワン品番3-4056-42
  • 排気ファンオプション活性炭ユニット アズワン

    排気ファンオプション活性炭ユニット

    アズワン
    52,500税込57,750
    1個
    当日出荷
    タイプ耐酸アズワン品番3-4056-06
  • 排気ファン 防塵フィルターユニット アズワン

    排気ファン 防塵フィルターユニット

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷
    タイプ耐酸アズワン品番3-4056-07
  • フラットフード アズワン

    フラットフード

    アズワン
    48,900税込53,790
    1個
    33日以内出荷
  • クリーン保管庫 アズワン

    クリーン保管庫

    アズワン
    273,000税込300,300
    1個
    10日以内出荷
    材質本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理)風量1.0m3/min以上
  • クリーン排気ユニット アズワン

    クリーン排気ユニット

    アズワン
    90,200税込99,220
    1個
    当日出荷
    仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s材質本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)電源AC100V 50/60Hzフィルター不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
  • ステンレスロッカー アズワン

    ステンレスロッカー

    アズワン
    193,000税込212,300
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)棚板耐荷重(kg)10
  • ステンレスラック アズワン

    ステンレスラック

    アズワン
    9,490税込10,439
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 卓上ワークボックス アズワン

    卓上ワークボックス

    アズワン
    134,000税込147,400
    1個
    32日以内出荷
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、前面扉/PVC(透明塩化ビニル樹脂)、排気口/PP(ポリプロピレン)
  • アズピュア ピュアスペース01 アズワン

    アズピュア ピュアスペース01

    アズワン
    118,000税込129,800
    1個
    当日出荷
    イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。
    消費電力(W)50イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時)除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時)イオン生成方式直流高圧コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
  • 吸引フード コトヒラ工業

    吸引フード

    コトヒラ工業
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷
    HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
  • ファンフィルタユニット 6立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 6立米タイプ

    コトヒラ工業
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7014材質ステンレス質量(kg)8高さ(mm)152奥行(mm)500間口(mm)500消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)6.1風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 20立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 20立米タイプ

    コトヒラ工業
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7049材質ステンレス質量(kg)19高さ(mm)152奥行(mm)1220間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)24.3風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 1立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 1立米タイプ

    コトヒラ工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-6999材質ステンレス質量(kg)3高さ(mm)122奥行(mm)250間口(mm)250消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)1.6風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 15立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 15立米タイプ

    コトヒラ工業
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7031材質ステンレス質量(kg)18高さ(mm)152奥行(mm)915間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)15風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 10立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 10立米タイプ

    コトヒラ工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ヒューム吸煙装置 7立米タイプ コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 7立米タイプ

    コトヒラ工業
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7201材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)32電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz5.7消費電力(W)(50/60Hz)385風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×665電気代の目安8.47円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦

    コトヒラ工業
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
排気・クリーン装置