絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ADVANTEC(100)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • CRUMA(2)
  • DESCO(2)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • ウインセス(2)
  • エスコ(2)
  • オージーテック(2)
  • キッツマイクロフィルター(7)
  • コトヒラ工業(15)
  • サンプラテック(2)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • ユニット(2)
  • 三共空調(2)
  • 日本エアーテック(16)
  • 日立産機システム(3)
  • 東洋リントフリー(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
    用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥44,000税込¥48,400
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 硬質フレキダクト アズワン

    硬質フレキダクト

    アズワン
    ¥5,840~税込¥6,424~
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ピュアスペース・5用 交換用プレフィルター アズワン

    ピュアスペース・5用 交換用プレフィルター

    アズワン
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    当日出荷
    仕様交換用プレフィルター寸法(mm)Φ208×5.5アズワン品番1-7884-12
  • ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン

    ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    アズワン
    ¥13,100税込¥14,410
    1枚
    当日出荷
    仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
  • 活性炭排気処理装置 アズワン

    活性炭排気処理装置

    アズワン
    ¥53,900~税込¥59,290~
    1セット(9本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
  • ピュアスペース・10 アズワン

    ピュアスペース・10

    アズワン
    ¥58,400税込¥64,240
    1個
    当日出荷
  • ポータブルヒュームフード用角型フード アズワン

    ポータブルヒュームフード用角型フード

    アズワン
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13
  • 排気ファンオプション活性炭ユニット アズワン

    排気ファンオプション活性炭ユニット

    アズワン
    ¥52,500税込¥57,750
    1個
    当日出荷
    タイプ耐酸アズワン品番3-4056-06
  • 風量調節ダンパ(直接型) アズワン

    風量調節ダンパ(直接型)

    アズワン
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 排気ファンオプション アズワン

    排気ファンオプション

    アズワン
    ¥9,190~税込¥10,109~
    1個
    当日出荷
    ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
  • クリーンルームチェア CLシリーズ アズワン

    クリーンルームチェア CLシリーズ

    アズワン
    ¥80,091~税込¥88,100~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
    材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂キャスター導電性(双輪)電気抵抗値10^8Ω以下
  • 低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入 アズワン

    低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入

    アズワン
    ¥4,455税込¥4,901
    1箱(50枚)
    当日出荷
    表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!
    仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプ耳かけアズワン品番4-2081-01
  • プレフィルター アズワン

    プレフィルター

    アズワン
    ¥3,287税込¥3,616
    1個
    当日出荷
    型番EG-PFアズワン品番62-2986-01
  • ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン

    ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    アズワン
    ¥41,200税込¥45,320
    1個
    当日出荷
    交換用抗菌・防臭HEPAフィルター
    仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
  • ポータブルヒュームフード用丸型フード アズワン

    ポータブルヒュームフード用丸型フード

    アズワン
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)Φ300×50接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-12
  • アームダクト アズワン

    アームダクト

    アズワン
    ¥31,300~税込¥34,430~
    1本ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
  • ミクロスパーテル つや消しタイプ アズワン

    ミクロスパーテル つや消しタイプ

    アズワン
    ¥208~税込¥229~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
    材質SUS304
  • 計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入 アズワン

    計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入

    アズワン
    ¥2,910~税込¥3,201~
    1パック(5袋×1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。
    材質PP
  • 折りたたみ簡易ドラフト アズワン

    折りたたみ簡易ドラフト

    アズワン
    ¥116,000~税込¥127,600~
    1個
    翌々日出荷
    不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
  • 卓上脱臭装置 アズワン

    卓上脱臭装置

    アズワン
    ¥79,300税込¥87,230
    1個
    当日出荷
    臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
    トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
  • 集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター アズワン

    集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター

    アズワン
    ¥8,090~税込¥8,899~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • 除塵フード アズワン

    除塵フード

    アズワン
    ¥52,800税込¥58,080
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)700×500×500(突起部含まず)アズワン品番2-7885-01
  • 静電気・異物 アズワン

    静電気・異物

    アズワン
    ¥34,900税込¥38,390
    1台
    12日以内出荷
    導電性の繊維により、除電しながら付着したほこりを吸引し除去します。軽量でコンパクトです。
    付属品専用収納スタンド、HEPAフィルター×2枚(本体用×1枚、交換用×1枚)材質本体/ABS樹脂、ブラシ/導電性繊維・ナイロン、HEPAフィルター/PP寸法(mm)243×86×103質量(g)約300電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)消費電力(W)20集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97以上アズワン品番4-5775-01
  • CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ アズワン

    CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ

    アズワン
    ¥3,900税込¥4,290
    1枚
    当日出荷
    クリーンルーム用ウエア 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。
    材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm/秒
  • 広口瓶SCC アズワン

    広口瓶SCC

    アズワン
    ¥2,580~税込¥2,838~
    1パック(2袋×5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式 アズワン

    ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式

    アズワン
    ¥99,500税込¥109,450
    1個
    当日出荷
    アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
    仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
  • アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶 アズワン

    アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶

    アズワン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(2袋×5本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
    仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP耐熱温度(℃)(常用) 110
  • 無塵衣・AS206C アズワン

    無塵衣・AS206C

    アズワン
    ¥7,049~税込¥7,754~
    1着
    翌々日出荷から6日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
    仕様男女兼用コート材質導電糸入りポリエステル100%グレード(目安) クラス10000
  • 白プラサジSCC 10本入 アズワン

    白プラサジSCC 10本入

    アズワン
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    クリーン洗浄後、クラス103の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    材質ABS樹脂
  • ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入 アズワン

    ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入

    アズワン
    ¥5,400税込¥5,940
    1袋(10本)
    当日出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    材質SUS304寸法(mm)180タイプ丸太アズワン品番4-2960-03
  • 折りたたみ簡易型除塵フード アズワン

    折りたたみ簡易型除塵フード

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥46,200税込¥50,820
    1個
    翌々日出荷
    工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)700×500×550ダクト径(Φmm)Φ38アズワン品番3-392-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
  • マルチドラフトMD-1N アズワン

    マルチドラフトMD-1N

    アズワン
    ¥81,900税込¥90,090
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
    仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板寸法(mm)433×341×265本体質量(kg)約6.9アズワン品番3-3018-11
  • マルチドラフトダクトホースセット アズワン

    マルチドラフトダクトホースセット

    アズワン
    ¥7,790税込¥8,569
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容ホース(PVC製)×1本アズワン品番3-3018-08
  • マルチドラフト外付けダクトセット アズワン

    マルチドラフト外付けダクトセット

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容短管(PVC製)×2本サイズ(mm)90°エルボー×1本(呼び径Φ50)アズワン品番3-3018-07
  • ピュアスペース・01S アズワン

    ピュアスペース・01S

    アズワン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
  • ポータブルヒュームフード用PVCフード アズワン

    ポータブルヒュームフード用PVCフード

    アズワン
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    当日出荷
    仕様Φ75mmサイズ(mm):300×150×300材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-4064-14
  • 交換用活性炭(M型耐酸タイプ用) アズワン

    交換用活性炭(M型耐酸タイプ用)

    アズワン
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    当日出荷
    仕様不織布フィルターで活性炭を包みビニール袋で個包装。注文コード20901125(3-4056-06)活性炭ユニット耐酸タイプの交換用活性炭タイプ酸性アズワン品番3-4056-08粒径(mm)ペレット:約4
  • ファンユニット アズワン

    ファンユニット

    アズワン
    ¥160,000~税込¥176,000~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
排気・クリーン装置