294件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用) サンハヤト

    排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用)

    サンハヤト
    199,800税込219,780
    1個
    10日以内出荷
    エッチング中に発生するガスや水蒸気を除去 塩化第二鉄によるエッチング中に発生する異臭や酸を吸着します。 エッチングマシーンの排気口へピッタリ差し込め取り付けが簡単です。 乾式フィルターを採用し、フィルター交換が簡単です。 ES-F1の代用品として使用できます。
    質量(kg)5長さ(m)排気ダクト:2以内電源AC100V 50/60Hz 6W寸法(Φ×高さH)(mm)235×405処理風量(m3/min)3寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)別売品番ES-F2交換用活性炭カセットES-F250
  • 静電気・異物 アズワン

    静電気・異物

    アズワン
    34,900税込38,390
    1台
    翌々日出荷
    導電性の繊維により、除電しながら付着したほこりを吸引し除去します。軽量でコンパクトです。
    付属品専用収納スタンド、HEPAフィルター×2枚(本体用×1枚、交換用×1枚)材質本体/ABS樹脂、ブラシ/導電性繊維・ナイロン、HEPAフィルター/PP寸法(mm)243×86×103質量(g)約300電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)消費電力(W)20集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97以上アズワン品番4-5775-01
  • 送風機 Φ300mm アズワン

    送風機 Φ300mm

    アズワン
    177,408税込195,149
    1個
    7日以内出荷
    酸欠の恐れのある場所へ空気を送り込む送風機です。
    仕様●※送風機(300mmΦ)のみの販売です。アズワン品番67-7382-81
  • 中型脱臭機 Magic Box-M Shuman

    中型脱臭機 Magic Box-M

    Shuman
    519,800税込571,780
    1個
    33日以内出荷
    活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。フィルターが再生処理可能なので、繰り返し使用できます。フィルターはハニカム形状で、優れた吸着性能です。様々な場所に移動可能な可搬式です。
    仕様●本体材質:鉄●サイズ:幅320×奥行328×高さ260mm●質量:8.6kg●消費電力:58w●風量:601m3/hアズワン品番65-4356-09
  • クリップ式ポータブルファン セーブインダストリー

    クリップ式ポータブルファン

    セーブインダストリー
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    携帯に取り付けられるので、携帯で作業をしながら使用できます。デスクに置いても使えます。薄型のパソコン(幅約1cm以下)にも取り付けて使用できます。ポータブルファンとして
    仕様●※製造上、若干のサイズ誤差があります。用途以外の使い方はしないでください。●サイズ(W×D×H)mm:約103×74×60●重量:約60g●材質:ABS・PP・天然ゴムアズワン品番65-6411-29
  • 大型アルミ工場扇 HOシリーズ ユニット

    大型アルミ工場扇 HOシリーズ

    ユニット
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ファン径60cm、風量国内最大級の大型工場扇です。
  • 充電式ファン用電池パック・充電器セット ユニット

    充電式ファン用電池パック・充電器セット

    ユニット
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    HO-1175 充電式ファンをコードレス化できる充電池パック、充電器セットです。
    仕様HO-1175 充電式ファン専用 バッテリー容量(mAh):5000 使用時間(min):強/約160 弱/360 WBGT値の低減に 材質/仕上:ABS樹脂他 HO-1175本体は別売です コード番号:259-3344アズワン品番65-3362-42
  • 小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック

    小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ

    日本エアーテック
    117,999税込129,799
    1個
    23日以内出荷から69日以内出荷
    本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
    校正証明書点検・検査書
  • ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

    アズワン
    188,000税込206,800
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1426-22-22校正証明書点検・検査書
  • ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付

    アズワン
    61,400税込67,540
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
    仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12アズワン品番3-1424-01-22校正証明書点検・検査書
  • クリーンパーティション 日本エアーテック

    クリーンパーティション

    日本エアーテック
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷
    クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
    用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7電源AC100V 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装仕上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上定格電力(VA)約145
  • フィルターユニット 日本エアーテック

    フィルターユニット

    日本エアーテック
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
    材質SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
  • 卓上送風機 ツインバード

    卓上送風機

    ツインバード
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    卓上タイプの送風機で、上下の角度調節を簡単に行うことができます。
    寸法(mm)280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風速(m/min)強:約190/中:約125/弱:約100(強・中・弱3段階切替)風向水平~垂直(5段階切替)
  • CRズボン 洗浄済 CFKC101シリーズ アズワン

    CRズボン 洗浄済 CFKC101シリーズ

    アズワン
    2,320税込2,552
    1枚
    当日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
    グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8素材ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%通気性30cc/cm2/sec
  • CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ アズワン

    CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ

    アズワン
    3,560税込3,916
    1枚
    当日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。
    材質ポリエステル98.2%・導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm2/sec
  • 細口瓶SCC アズワン

    細口瓶SCC

    アズワン
    2,550税込2,805
    1パック(2袋×5個)ほか
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • メカニカルブースターポンプ排気装置 VMR-050シリーズ ULVAC(アルバック)

    メカニカルブースターポンプ排気装置 VMR-050シリーズ

    ULVAC(アルバック)
    699,800税込769,780
    1台
    61日以内出荷
    メカニカルブースターポンプ・補助ポンプ・配管をコンパクトに一体化させた、小型の高真空排気装置です。
    仕様(吸気口)VG-40相当、電気消費量:1.5kVA質量(kg)42到達圧力(Pa)4.0×10^-2ポンプ(メイン)メカニカルブースターポンプ:833L/min(at 100Pa)、(補助)油回転真空ポンプ:200L/min
  • 菌対空間 大成ファインケミカル

    菌対空間

    大成ファインケミカル
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    紫外線の力で綺麗な空間を作ることが出来ます。低コスト・工事不要・簡単設置が出来る商品です。
    用途食品工場や仮設事務所、窓のない会議室や空気が淀みやすい場所に使用頂けます。幅(mm)605高さ(mm)128奥行(mm)92質量(kg)約1.7電源AC100V点灯方式インバーター消費電力(W)(50/60Hz)22/23風量(m3/min)0.74ランプGL-15紫外線出力(W)4.9
  • アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶 アズワン

    アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶

    アズワン
    3,198税込3,518
    1箱(2袋×5本)
    翌々日出荷
    ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
    仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP耐熱温度(℃)(常用) 110
  • 無塵衣・AS207C アズワン

    無塵衣・AS207C

    アズワン
    7,207税込7,928
    1着
    翌々日出荷から6日以内出荷
    クリーンルーム用ウエアセンターファスナー止めの実験用白衣です。
    材質導電糸入りポリエステル100%グレードクラス10000(目安)仕様男女兼用コート
  • 無塵衣・AS206C アズワン

    無塵衣・AS206C

    アズワン
    7,049税込7,754
    1着
    翌々日出荷から6日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
    材質導電糸入りポリエステル100%グレード(目安) クラス10000仕様男女兼用コート
  • 無塵衣・AS305B アズワン

    無塵衣・AS305B

    アズワン
    5,712税込6,283
    1着
    5日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア
    ホワイト
  • 無塵衣・AS304A アズワン

    無塵衣・AS304A

    アズワン
    5,207税込5,728
    1着
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア
    ホワイト
  • 無塵衣・AS203C アズワン

    無塵衣・AS203C

    アズワン
    6,079税込6,687
    1着
    6日以内出荷から12日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア
    仕様男女兼用上着材質導電糸入りポリエステル100%ホワイトグレードクラス10000(目安)表面抵抗値(Ω)10^7
  • 静電気拡散性チェアカバー DESCO

    静電気拡散性チェアカバー

    DESCO
    18,980税込20,878
    1個
    93日以内出荷
    静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
    仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046アズワン品番62-1630-80素材ナイロン
  • ミクロスパーテルSCC 丸細 10本入 アズワン

    ミクロスパーテルSCC 丸細 10本入

    アズワン
    3,120税込3,432
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    材質SUS304タイプ丸細
  • 快適清涼ネット付キャップ JL489C 男女兼用 ブルー 02シリーズ 東洋リントフリー

    快適清涼ネット付キャップ JL489C 男女兼用 ブルー 02シリーズ

    東洋リントフリー
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用しています。蒸れを抑えるよう後頭部下部分にはメッシュ素材を使用しています。フィット性のあるバンドを使用していますので毛髪のはみ出し、落下を防止します。
    ブルーグレードクラス100000 (目安)素材ポリエステル100%(導電糸入り)、ポリウレタン
  • 快適清涼ネット付キャップ JL489C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ 東洋リントフリー

    快適清涼ネット付キャップ JL489C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ

    東洋リントフリー
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用しています。蒸れを抑えるよう後頭部下部分にはメッシュ素材を使用しています。フィット性のあるバンドを使用していますので毛髪のはみ出し、落下を防止します。
    ホワイトグレードクラス100000 (目安)素材ポリエステル100%(導電糸入り)、ポリウレタン
  • クリーンルームマスク クラス10 50枚入 アズワン

    クリーンルームマスク クラス10 50枚入

    アズワン
    2,890税込3,179
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    3層構造のため高い捕集効率があります。
    材質外層/PE、中層/PPメルトブローフィルター、内層/PP+PE、耳ひも/ポリウレタン寸法(mm)230×90アズワン品番4-1430-01
  • 静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm DESCO

    静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm

    DESCO
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。
    材質PVC寸法(mm)98×65表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10アズワン品番3-9916-01
  • 簡易陰圧装置【排気HEPAフィルタユニット+差圧計+差圧計接続用チューブ】 日立産機システム

    簡易陰圧装置【排気HEPAフィルタユニット+差圧計+差圧計接続用チューブ】

    日立産機システム
    699,800税込769,780
    1台
    22日以内出荷
    一般病室を陰圧対応可能(屋外排気) 室内を清浄化(室内排気) 本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能
    用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います付属品差圧計(圧力レンジ0~50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本質量(kg)60周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)95(「強」運転時)処理風量(m3/min)10/5(強/弱)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700X350X1200集塵要素HEPAフィルター外装鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ騒音レベル(dB(A))50集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)機外静圧(Pa)30(「強」運転時)
  • 海外仕様 ピュアスペース・01 220-240V アズワン

    海外仕様 ピュアスペース・01 220-240V

    アズワン
    58,900税込64,790
    1台
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源(V)220~240モーターACモーター風量(m3/min)約1フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-81
  • ローラーユニット 鏡面付 矢崎化工

    ローラーユニット 鏡面付

    矢崎化工
    77,980税込85,778
    1台
    17日以内出荷
    鏡付きですのでローラー掛けのチェックができます。ローラーは同時に3本掛ける事が可能です。
    仕様鏡面付材質本体/抗菌防カビイレクター(鉄鋼パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、鏡/PMMA(アクリル)ミラー、くず入れ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)668×334×1800質量(kg)約11アズワン品番2-7351-11鏡面寸法(mm)600×600
  • 気流可視化装置 アメニティ・テクノロジー

    気流可視化装置

    アメニティ・テクノロジー
    469,800税込516,780
    1台
    6日以内出荷
    AVIS(エビス)は超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。 クリーンルームの気流状態を簡単に可視化。 ハンディータイプ軽量型。 バッテリー&AC100Vの二電源方式。 HEPA搭載。実稼働中のクリーンルームでも使用可能。 ミスト材料は、入手簡単なH2O。 コンタミを想定した0.5μm単分散粒子のトレーサー。 準備は簡単で純水をセットしてスイッチONだけです。
    仕様【トレーサー】H20付属品バッテリー、ACアダプタ、各種ノズル、キャリングケース電源AC100V及び充電電池による二電源方式構造ボディ/アルミニウム、発生ノズル/塩化ビニル方式超音波によるミスト発生本体質量(kg)約1(水は除く)フィルターHEPA0.3μm 99.97%以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×60×165(純水タンクセット時260)アズワン品番63-1825-98
  • アルミ取手クリーン搬送ワゴン用 アズワン

    アルミ取手クリーン搬送ワゴン用

    アズワン
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    アズワン品番62-2987-50
  • 小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック

    小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ

    日本エアーテック
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    付属品吹出口周囲パッキン・固定ネジ電源(V)AC100(50/60Hz) 1Φ清浄度【吹出口】ISO5(クラス100)集塵効果0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
  • ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付

    アズワン
    55,900税込61,490
    1台
    10日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01-22
  • クリーンシェルフ FFU-S キャニオン

    クリーンシェルフ FFU-S

    キャニオン
    359,800税込395,780
    1個
    15日以内出荷
    シェルフ内をクリーンに保つHEPAフィルターユニットがついています。
    材質棚板(あみ棚)・天板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)段数4段
  • ピュアスペース用リモコン アズワン

    ピュアスペース用リモコン

    アズワン
    6,990税込7,689
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番1-7884-21
  • HEPAフィルタ □610mmタイプ ユー・イー・エス

    HEPAフィルタ □610mmタイプ

    ユー・イー・エス
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。
排気・クリーン装置