特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
294件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルームライト HID 35W ランドマークジャパン

    クリーンルームライト HID 35W

    ランドマークジャパン
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。
    付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター質量(kg)1.67連続使用時間約2時間光源HID/35W防塵防水性能IP68充電時間(時間)バッテリー:約3光束(Lm)3400サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H)アズワン品番1-3637-11
  • CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ アズワン

    CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ

    アズワン
    3,900税込4,290
    1枚
    当日出荷
    クリーンルーム用ウエア 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。
    材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm/秒
  • 計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入 アズワン

    計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入

    アズワン
    2,910税込3,201
    1パック(5袋×1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。
    材質PP
  • フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システム

    フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット]

    日立産機システム
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
    用途可変速タイプ(DCBLモータ)定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用風速(m/s)0.35機外静圧(Pa)98
  • 排気ファンオプション アズワン

    排気ファンオプション

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
  • 折りたたみ簡易型除塵フード アズワン

    折りたたみ簡易型除塵フード

    アズワン(1件のレビュー)
    46,200税込50,820
    1個
    3日以内出荷
    工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)700×500×550ダクト径(Φmm)Φ38アズワン品番3-392-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
  • ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン

    ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    アズワン
    36,900税込40,590
    1個
    当日出荷
    交換用抗菌・防臭HEPAフィルター
    仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
  • 交換用活性炭(M型耐酸タイプ用) アズワン

    交換用活性炭(M型耐酸タイプ用)

    アズワン
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    仕様不織布フィルターで活性炭を包みビニール袋で個包装。注文コード20901125(3-4056-06)活性炭ユニット耐酸タイプの交換用活性炭タイプ酸性アズワン品番3-4056-08粒径(mm)ペレット:約4
  • ユニポア ニューハイミニエアフィルタ キッツマイクロフィルター

    ユニポア ニューハイミニエアフィルタ

    キッツマイクロフィルター
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。
    接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
  • ファンユニット サンプラテック

    ファンユニット

    サンプラテック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
  • ハンダ用ヒュームフード用 オプション アズワン

    ハンダ用ヒュームフード用 オプション

    アズワン
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ アズワン

    CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ

    アズワン
    3,900税込4,290
    1枚
    翌々日出荷
    クリーンルーム用ウエア。 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。
    混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8通気性30cc/cm2/secグレードクラス10000生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸表面抵抗値(Ω)10^5~10^8仕様コート・立襟
  • HEPA 取付キット バスケット付 ケルヒャー

    HEPA 取付キット バスケット付

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
  • ミクロスパーテル つや消しタイプ アズワン

    ミクロスパーテル つや消しタイプ

    アズワン
    208税込229
    1本
    翌々日出荷
    照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
    材質SUS304
  • ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコ

    ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ

    エスコ
    12,200税込13,420
    1巻
    翌日出荷
    大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
    仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm
  • ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式 アズワン

    ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式

    アズワン
    97,900税込107,690
    1個
    当日出荷
    アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
    仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
  • FCE-10(K)用HEPAフィルター 日立産機システム

    FCE-10(K)用HEPAフィルター

    日立産機システム
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター
    用途簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター 交換周期(目安):1~2年適合FCE-10K
  • ヘアーネット 858046シリーズ 東洋リントフリー

    ヘアーネット 858046シリーズ

    東洋リントフリー
    459税込505
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルーム用キャップ
    材質PA(ナイロン)
  • パーティクルカウンター コミュニケーションスタンド ベックマン・コールター

    パーティクルカウンター コミュニケーションスタンド

    ベックマン・コールター
    29,999税込32,999
    1個
    翌々日出荷
    仕様充電・ethernet通信用アズワン品番9-5601-31
  • クリーンルームチェア CLシリーズ アズワン

    クリーンルームチェア CLシリーズ

    アズワン
    80,091税込88,100
    1個
    翌々日出荷
    導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
    材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂キャスター導電性(双輪)電気抵抗値10^8Ω以下
  • 吸着ピンセット マジカルチップ 交換用スポンジ TWシリーズ オージーテック

    吸着ピンセット マジカルチップ 交換用スポンジ TWシリーズ

    オージーテック
    379税込417
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
    材質メタクリル樹脂
  • 白プラサジSCC 10本入 アズワン

    白プラサジSCC 10本入

    アズワン
    2,490税込2,739
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    クリーン洗浄後、クラス103の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    材質ABS樹脂
  • ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入 アズワン

    ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入

    アズワン
    5,400税込5,940
    1袋(10本)
    当日出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    材質SUS304寸法(mm)180タイプ丸太アズワン品番4-2960-03
  • ESDフロアマーキングテープ CTシリーズ アズワン

    ESDフロアマーキングテープ CTシリーズ

    アズワン
    16,137税込17,751
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    簡単に等間隔にテープを張ることが出来ます。1枚1枚分かれているので、張り替えが楽にできます。クラス1000のクリーンルームでパッキングしています。
    仕様テープ間隔: 丸型/95mm、長方形/220mm材質本体/PVC、表面/光沢PETコート、接着剤/アクリル系、芯/PEサイズ(幅×長さ) 75mm×25m厚さ(μm)160表面抵抗値(Ω)10^9以下(粘着面は10^10以下)
  • ゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ 東洋リントフリー

    ゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ

    東洋リントフリー
    9,498税込10,448
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    バンド部分は、ソフトで肌触りが良く、かつフィット性がある素材を使用しており、着用後額にゴムの跡が残らないことが女性の方に好評です。バンド部分に吸汗速乾ニットを使用しているので快適な着用感が得られます。バンド部分が額にしっかりとフィットすることにより隙間を無くし毛髪のはみ出し、落下を防止します。
    ホワイト素材ポリエステル、ポリウレタン
  • 光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ ガードナー

    光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ

    ガードナー
    17,980税込19,778
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    光消臭繊維で人体からのケミカル汚染を制御、着用時の快適性を実現したフード一体型クリーンスーツ。ケミカル汚染ガスを吸着し、光触媒効果により吸着したガスを酸化分解します。超親水性効果により、フィルター性・通気性に優れています。
    素材GR171S(外側変性ポリエステル・内側レギュラーポリエステルの金属酸化物複合体)グレード(目安) クラス10
  • 小型HEPAユニット MACシリーズ 日本エアーテック

    小型HEPAユニット MACシリーズ

    日本エアーテック
    169,800税込186,780
    1台
    欠品中
    多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
    集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V材質帯電防止ABS樹脂付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
  • 小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ 日本エアーテック

    小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ

    日本エアーテック
    97,980税込107,778
    1台
    7日以内出荷から32日以内出荷
    本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
    付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
  • ポータブルヒュームフード アズワン

    ポータブルヒュームフード

    アズワン
    248,000税込272,800
    1台
    翌々日出荷
    目的に応じたフードと組み合わせて使用するセットアップ自由のヒュームフード用ファンユニットです。用途に合わせて7タイプからお選びいただけます。
    種別ファンユニット L型 耐酸タイプアズワン品番1-7613-02
  • 折りたたみ粉体計量ドラフト アズワン

    折りたたみ粉体計量ドラフト

    アズワン
    113,000税込124,300
    1個
    3日以内出荷
    不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
  • マルチドラフトMD-1N アズワン

    マルチドラフトMD-1N

    アズワン
    81,900税込90,090
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
    仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板寸法(mm)433×341×265本体質量(kg)約6.9アズワン品番3-3018-11
  • マルチドラフト外付けダクトセット アズワン

    マルチドラフト外付けダクトセット

    アズワン
    1,790税込1,969
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容短管(PVC製)×2本サイズ(mm)90°エルボー×1本(呼び径Φ50)アズワン品番3-3018-07
  • ピュアスペース・01S アズワン

    ピュアスペース・01S

    アズワン
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • 排気ファンオプション交換HEPAフィルタ アズワン

    排気ファンオプション交換HEPAフィルタ

    アズワン
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    材質(フレーム)木製アズワン品番3-4056-42
  • ファンユニット アズワン

    ファンユニット

    アズワン
    160,000税込176,000
    1個
    翌々日出荷
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横

    コトヒラ工業
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • 集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター アズワン

    集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター

    アズワン
    8,090税込8,899
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • HEPAフィルター MACシリーズ 日本エアーテック

    HEPAフィルター MACシリーズ

    日本エアーテック
    14,980税込16,478
    1枚
    9日以内出荷から18日以内出荷
    HEPAフィルター
  • 高真空排気装置 DS-A312Z 空冷タイプ 大亜真空

    高真空排気装置 DS-A312Z 空冷タイプ

    大亜真空
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    7日以内出荷
    AC100Vで使用可能。安全回路により油回転ポンプと油拡散ポンプを保護。油回転ポンプ停電復帰による停止後の自動復帰防止。モーター過負荷保護(サーマルリレー)。油拡散ポンプの異常昇温防止(バイメタル)。油拡散ポンプのヒーター過電流防止(ヒューズ)。ピラニ真空計(PT-4P)標準装備
    仕様※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入が必要な場合は別途お問い合わせください。寸法(mm)544×738×1090質量(kg)82容量粗引きポンプ:150(L/min)到達圧力(Pa)×10^-4Pa台速度排気:75(L/sec)入力電力(KVA)1.9((kVA)50(60Hz)1Φ100V)アズワン品番68-5577-03
排気・クリーン装置