絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブCC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から63日以内出荷
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
リファサーモ CC印(ニッカトー)リファサーモCC印(ニッカトー)
42,980税込47,278
1箱(200個)
翌々日出荷
焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
種別共通熱履歴センサー
SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)SSA-S保護管CC印(ニッカトー)
15,980税込17,578
1本ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
ビスコメイト CC印(ニッカトー)ビスコメイトCC印(ニッカトー)
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
薬局形 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)薬局形 乳鉢のみCC印(ニッカトー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
HB絶縁管 CC印(ニッカトー)HB絶縁管CC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1箱(100本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)ほか
5日以内出荷から82日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
HBチューブ CC印(ニッカトー)HBチューブCC印(ニッカトー)
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
SUN-11乳鉢用 乳棒のみ CC印(ニッカトー)SUN-11乳鉢用 乳棒のみCC印(ニッカトー)
20,980税込23,078
1本
79日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別乳棒のみ材質シリコンナイトライド90%
YTZ乳鉢用 乳棒のみ CC印(ニッカトー)YTZ乳鉢用 乳棒のみCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1本
61日以内出荷
高強度で高靭性耐摩耗性にすぐれています。
種別乳棒のみ材質ジルコニア95%
SUN-14乳鉢のみ CC印(ニッカトー)SUN-14乳鉢のみCC印(ニッカトー)
239,800税込263,780
1個
79日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形材質シリコンナイトライド90%型式3外径(Φmm)170商品タイプ乳鉢のみ
SUN-13乳鉢のみ CC印(ニッカトー)SUN-13乳鉢のみCC印(ニッカトー)
179,800税込197,780
1個
79日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形材質シリコンナイトライド90%型式2外径(Φmm)140商品タイプ乳鉢のみ
SUN-12乳鉢のみ CC印(ニッカトー)SUN-12乳鉢のみCC印(ニッカトー)
129,800税込142,780
1個
79日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形材質シリコンナイトライド90%型式1外径(Φmm)120商品タイプ乳鉢のみ
SUN-11乳鉢のみ CC印(ニッカトー)SUN-11乳鉢のみCC印(ニッカトー)
47,980税込52,778
1個
79日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形材質シリコンナイトライド90%型式1外径(Φmm)66商品タイプ乳鉢のみ
YTZ乳鉢のみ CC印(ニッカトー)YTZ乳鉢のみCC印(ニッカトー)
45,980税込50,578
1個
61日以内出荷
高強度で高靭性耐摩耗性にすぐれています。
種別角形材質ジルコニア95%商品タイプ乳鉢のみ
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
49,980税込54,978
1箱(100本)
5日以内出荷から63日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
KMチューブ CC印(ニッカトー)KMチューブCC印(ニッカトー)
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
HBよりもアルカリ成分が少なく耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト長さ(mm)1000
燃焼管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら