絞り込み
ブランド
- アラム(69)
- コクゴ(25)
- フロンケミカル(24)
- 三商(22)
- アズワン(13)
- サンプラテック(10)
- ケニス(4)
- ウシオユーテック(4)
- ワモト(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- ミライアル(2)
- レオナ(2)
- Colder Products Company(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ヤマト科学(1)
- ニッタ(1)
- ニチアス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アラムPVCニップル
アラム(23件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント ストレート異径型
アラム(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント ストレート型
アラム(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型
サンプラテック(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。材質PMP(ポリメチルペンテン)
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型
サンプラテック(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。材質PMP
アラムPVCニップル用ナット
アラム(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターS型異径
アラム(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
アラムPPハーフコネクター
アラム(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニハーフコネクター
アラム(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10個)当日出荷材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント ストレート異径型
アラム(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターY型
アラム¥619~税込¥681~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ブッシング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。材質PTFE適合流体酸、アルカリ
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型
サンプラテック¥669~税込¥736~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。材質ポリメチルペンテン(PMP)
PPチューブジョイント Y型
アラム(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターT型
アラム(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント T型
アラム(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブコネクターテーパー I型異径型
サンプラテック(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。材質ポリプロピレン(PP)形状I型異径型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
アラムPPハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PVCナット
アラム¥189税込¥2081個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能ですトラスコ品番818-6659材質PVC(塩化ビニール樹脂)厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2
アラムストレーナー(インラインストレーナー)
アラム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
アラムミニコネクターL型
アラム¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント Y型
アラム(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブコネクターテーパー Y型
サンプラテック(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。材質ポリプロピレン(PP)形状Y型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
PPチューブコネクターテーパー T型
サンプラテック(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。材質ポリプロピレン(PP)形状T型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
ルアーフィッティング
アラム(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1組(10個)当日出荷細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。材質PPオートクレーブの可否可能
PPチューブコネクターテーパー I型
サンプラテック(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。材質ポリプロピレン(PP)形状I型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型
サンプラテック(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。材質PMP
アラムインラインフィルターN
アラム(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316