52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 逆流止めバルブ Kartell(カルテル)

    逆流止めバルブ

    Kartell(カルテル)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
  • TPX(R)チェックバルブ(逆止弁) サンプラテック

    TPX(R)チェックバルブ(逆止弁)

    サンプラテック(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(6個)
    当日出荷
    配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
    材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
  • チェックバルブSB 三商

    チェックバルブSB

    三商(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
    材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
  • 逆流止めバルブ サンプラテック

    逆流止めバルブ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
    材質TPX全長(mm)60耐熱温度(℃)170適合チューブ内径(Φmm)3~6
  • アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント) アラム

    アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)

    アラム
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
    用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)5~200材質(弁)シリコーンゴム
  • ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワン

    ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1袋(10個)
    当日出荷
    空気・液体に使用できます。
    材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
  • PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ圧入型

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
    材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • 逆止弁ポリアセタール アズワン

    逆止弁ポリアセタール

    アズワン(2件のレビュー)
    2,530税込2,783
    1袋(2個)
    当日出荷
    液体・気体の逆流を防ぎます。
    材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
  • PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ接続型

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
  • チェックバルブ OCVシリーズ サンワエンタープライズ

    チェックバルブ OCVシリーズ

    サンワエンタープライズ
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
    仕様●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mmアズワン品番65-9621-05
  • チェックバルブ アラム

    チェックバルブ

    アラム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
    材質PA(ナイロン)チューブ内径(Φmm)5~7アズワン品番5-1064-01
  • PTFE三方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE三方バルブ接続型

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE
  • クサビ型特殊弁構造 コクゴ

    クサビ型特殊弁構造

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
  • PPスプリング式ボールチェックバルブ 三商

    PPスプリング式ボールチェックバルブ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
  • フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
    用途実験用材質PTFE
  • フローコントロールピンチバルブ アズワン

    フローコントロールピンチバルブ

    アズワン
    4,039税込4,443
    1個
    当日出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • フローコントロールピンチバルブ コクゴ

    フローコントロールピンチバルブ

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • 水平型ニードルバルブ(INシリーズ) アズワン

    水平型ニードルバルブ(INシリーズ)

    アズワン
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)32寸法C(mm)12
  • フローモニター FM-1 サンプラテック

    フローモニター FM-1

    サンプラテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。69kPa以下の圧力でご使用下さい。液体・気体の流れの確認に。
    仕様●適用チューブ内径(mm):6~11Φ●呼称:FM-1●羽根:ポリプロピレン製●材質/仕上:ポリプロピレン、アクリロニトリルスチレン共重合体●原産国:日本●コード番号:557-6245アズワン品番67-2210-85
  • 3/4" ミキシングバルブ エスコ

    3/4" ミキシングバルブ

    エスコ
    31,600税込34,760
    1個
    当日出荷
    バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
    仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
  • 逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ エム・テクニック

    逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ

    エム・テクニック
    71,980税込79,178
    1個
    欠品中
    エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
    仕様●サイズ:1S×1S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃アズワン品番65-9541-61
  • フローコントロールピンチバルブ 三商

    フローコントロールピンチバルブ

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • チェックバルブ 5個入 レオナ

    チェックバルブ 5個入

    レオナ
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    欠品中
    液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】72直径(Φmm)【枝管】10.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)8~10アズワン品番3-6207-02先端外径(Φmm)【枝管】8.8
  • エアーチェックバルブ(2個組) アラム

    エアーチェックバルブ(2個組)

    アラム
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    当日出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
    材質本体/ナイロン、弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7
  • PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ フロンケミカル

    PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3538-01
  • PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ フロンケミカル

    PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3537-99
  • PTFE チェックバルブ アズワン

    PTFE チェックバルブ

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
    耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
  • スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ

    ヨシタケ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
  • G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用 エスコ

    G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    当日出荷
    ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
    仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用
  • ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ エスコ

    ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
    材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
  • PTFE三方バルブ フロンケミカル

    PTFE三方バルブ

    フロンケミカル
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブAR 三商

    チェックバルブAR

    三商
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2
    材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
  • 高真空グリースレスバルブ 三商

    高真空グリースレスバルブ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
  • 高真空グリースレスバルブ TGK(東京硝子器械)

    高真空グリースレスバルブ

    TGK(東京硝子器械)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
  • チェックバルブ 5個入 レオナ

    チェックバルブ 5個入

    レオナ
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    当日出荷
    液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】79直径(Φmm)【枝管】14.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)10~14アズワン品番3-6207-03先端外径(Φmm)【枝管】10.8
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
  • 直角型ニードルバルブ(LNシリーズ) アズワン

    直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)

    アズワン
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
  • PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE二方バルブ圧入型

    TGK(東京硝子器械)
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
  • ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ エスコ

    ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
    材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
  • ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ エスコ

    ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
    材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
実験研究用配管材バルブ