絞り込み
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • 三商
  • フロンケミカル(134)
  • コクゴ(18)
  • アラム(6)
  • アズワン(5)
  • サンプラテック(3)
  • ケニス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂(3)
  • チェックバルブSB 三商

    チェックバルブSB

    三商(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
    材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
  • グリースレスバルブ 三商

    グリースレスバルブ

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
  • フローコントロールピンチバルブ 三商

    フローコントロールピンチバルブ

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • チェックバルブAR 三商

    チェックバルブAR

    三商
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2
    材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
  • PP製 三方ボールバルブ 三商

    PP製 三方ボールバルブ

    三商
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
    穴径(Φmm)(プラグ)7.9
  • 高真空グリースレスバルブ 三商

    高真空グリースレスバルブ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
  • PFA 三方バルブ 三商

    PFA 三方バルブ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
    寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
  • PFA 二方バルブ 三商

    PFA 二方バルブ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。
    寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
  • オールPTFE 四方バルブ 三商

    オールPTFE 四方バルブ

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
    寸法A(mm)34寸法B(mm)33寸法C(mm)28
  • オールPTFE 三方バルブ 三商

    オールPTFE 三方バルブ

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • オールPTFE 二方バルブ 三商

    オールPTFE 二方バルブ

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
    オリフィス径(Φmm)3
  • PCTFE 竹の子バルブ 三商

    PCTFE 竹の子バルブ

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。
    オリフィス径(Φmm)1.2タケノコ外径(Φmm)3
  • PP製 二方ボールバルブ 三商

    PP製 二方ボールバルブ

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
    穴径(Φmm)(プラグ)7.9
  • グリースレスバルブ 三商

    グリースレスバルブ

    三商
    22,880税込25,168
    1個
    3日以内出荷
    バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
実験研究用配管材バルブ