187件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
  • フッ素樹脂(FEP)時計皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(FEP)時計皿

    フロンケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    用途実験用
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc

    フロンケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
  • フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
    用途ロールにかぶせて収縮させます。
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8126材質PTFE高さ(mm)35上部外径(Φmm)40外径(mm)44胴内径(mm)33容量(cc)30胴外径(Φmm)35
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8193材質PTFE高さ(mm)130上部外径(Φmm)148外径(mm)200胴内径(mm)124容量(cc)2000胴外径(Φmm)130
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc

    フロンケミカル
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
  • PTFE るつぼ フロンケミカル

    PTFE るつぼ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
    用途実験用
  • PFAスコップ フロンケミカル

    PFAスコップ

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ。耐薬品性に優れています。取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
    用途サンプル採取用。耐薬品用トラスコ品番153-2846材質PFA長さ(mm)100幅(mm)【すくい部】58(最小28)全長(mm)165
  • チェックバルブ アラム

    チェックバルブ

    アラム
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
    材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム使用圧力範囲5~200kPa入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチェックバルブ(2個組) アラム

    エアーチェックバルブ(2個組)

    アラム
    1,398税込1,538
    1組(2個)
    3日以内出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
    仕様常用圧力:1.5kgf/cm2材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7入数2
  • TPX(R)チェックバルブ サンプラテック

    TPX(R)チェックバルブ

    サンプラテック
    3,098税込3,408
    1組(6個)
    3日以内出荷
    配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。
    仕様耐圧:0.14MPa材質本体/TPX パッキン/シリコン耐熱温度(℃)150入数6
  • PFA三方バルブ フロンケミカル

    PFA三方バルブ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA二方バルブ フロンケミカル

    PFA二方バルブ

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE三方バルブ コクゴ

    PTFE三方バルブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
    オリフィス径(Φmm)1.2
  • PTFE二方バルブ コクゴ

    PTFE二方バルブ

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
    オリフィス径(Φmm)1.2
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    メス四方バルブは、四方共メスPTネジになっています。NPTねじも製作いたします。
    使用圧力(MPa)0.2以下
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    メスニ方バルブは、左右の接続ねじがメスPTネジになっています。左右のメスネジにオスPTネジ、ジョイント、器具、タンクに接続します。NPTねじも製作致します。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFE二方バルブ装置用 コクゴ

    PTFE二方バルブ装置用

    コクゴ
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
  • PTFE二方バルブ装置用 コクゴ

    PTFE二方バルブ装置用

    コクゴ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
  • PTFE 三方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 三方ボールバルブ

    コクゴ
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
  • PTFE 二方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 二方ボールバルブ

    コクゴ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
    接続ねじRP1/4オリフィス径(Φmm)6
  • PTFE 二方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 二方ボールバルブ

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    PTFEボールバルブは、接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計で、ワンタッチ操作で開閉します。
    耐圧(MPa)0.4
  • オールPTFE 三方バルブ コクゴ

    オールPTFE 三方バルブ

    コクゴ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    三方バルブはチューブ、ステンレス、ガラス管等の接続ができます。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • オールPTFE 三方バルブ コクゴ

    オールPTFE 三方バルブ

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    オールPTFE(PTFE)三方バルブは、ボディが角形で、枝管にPTFEチューブを圧入して使用します。高圧の場合は、チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • オールPTFE 二方バルブ コクゴ

    オールPTFE 二方バルブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ニ方バルブ接続用はチューブ、ステンレス、ガラス管の接続ができます。
    オリフィス径(Φmm)3
  • オールPTFE 二方バルブ コクゴ

    オールPTFE 二方バルブ

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。
    オリフィス径(Φmm)3
  • PFA三方バルブ コクゴ

    PFA三方バルブ

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドを掛けてご使用ください。
  • PFA二方バルブ コクゴ

    PFA二方バルブ

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ニ方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいPTFE(PTFE)を使用しているためリークがなく安心して使用できます。
  • PFA 三方バルブ 三商

    PFA 三方バルブ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
    寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
  • PFA 二方バルブ 三商

    PFA 二方バルブ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。
    寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
  • オールPTFE 四方バルブ 三商

    オールPTFE 四方バルブ

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
    寸法A(mm)34寸法B(mm)33寸法C(mm)28
  • オールPTFE 三方バルブ 三商

    オールPTFE 三方バルブ

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • オールPTFE 二方バルブ 三商

    オールPTFE 二方バルブ

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
    オリフィス径(Φmm)3
  • PCTFE 竹の子バルブ 三商

    PCTFE 竹の子バルブ

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。
    オリフィス径(Φmm)1.2タケノコ外径(Φmm)3
  • PP製 二方ボールバルブ 三商

    PP製 二方ボールバルブ

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
    穴径(Φmm)(プラグ)7.9
  • グリースレスバルブ 三商

    グリースレスバルブ

    三商
    22,880税込25,168
    1個
    3日以内出荷
    バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
実験研究用配管材バルブ