949件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アダプター(アーリン型) 058シリーズ 日本理化学器械(NRK)アダプター(アーリン型) 058シリーズ日本理化学器械(NRK)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
仕様●TS摺部:19●コード番号:058-1900アズワン品番65-8673-77
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
ストップ栓・C 短形 白 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)ストップ栓・C 短形 白 007シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●摺部:14/10●※共栓試験管用です●コード番号:007-14CAアズワン品番65-8665-13
PTFE ストッパー 1240シリーズ 日本理化学器械(NRK)PTFE ストッパー 1240シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:14●全長 mm:34●コード番号:1240-0014アズワン品番65-8682-02
GL 8 PPホースコネクター BOHLENDERGL 8 PPホースコネクターBOHLENDER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-47
GL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mm BOHLENDERGL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mmBOHLENDER
2,399税込2,639
1個
7日以内出荷
別売のGL 4コネクターボディと組み合わせて使用します。内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、コネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●接液部材質:PFA●耐熱:+200℃
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
5,499税込6,049
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):7~8⇔9~10●接続口(mm)外径/9⇔11、内径/5●サイズ(mm):11×75Lアズワン品番65-9641-42
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂T型スクリュージョイントBOHLENDER
12,999税込14,299
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-29
PPニップル(NPTネジ) アイシスPPニップル(NPTネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
1,699税込1,869
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPディスポルアーチップ アイシスPPディスポルアーチップアイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。
304 NWクロス コンサス304 NWクロスコンサス
31,200税込34,320
1個
15日以内出荷から24日以内出荷
真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。
仕様●材質:SUS304
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BRシリーズエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BMシリーズエスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ エスコミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
シリコンバンド 1セット(50枚入) RCシリーズ 日本理化学器械(NRK)シリコンバンド 1セット(50枚入) RCシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,998税込8,798
1セット(50枚)
10日以内出荷
仕様●小穴×大穴:Φ8×Φ15●長さ(mm):110●入数:50枚●コード番号:3306-03Sアズワン品番65-8687-56
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ 日本理化学器械(NRK)ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)スリーブ(PTFE) TSBシリーズ日本理化学器械(NRK)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:29●コード番号:9102-29アズワン品番65-8681-98
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1セット(10枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:19●入数・枚:10●コード番号:9101-19Sアズワン品番65-8681-90
アダプター(アーリン型) 058シリーズ 日本理化学器械(NRK)アダプター(アーリン型) 058シリーズ日本理化学器械(NRK)
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズNAC(長堀工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-10
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズNAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1●管用サイズ:25A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-15
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,199税込1,319
1袋(10個)
7日以内出荷
10-32UNFオスネジ付きプラグです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●サイズ(mm):7×6Lアズワン品番65-9402-95
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ19●接続ネジ:R3/4●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9344-98
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1セット(10枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:29●入数・枚:10●コード番号:9101-29Sアズワン品番65-8681-92
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1セット(5枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:34●入数・枚:5●コード番号:9101-34Sアズワン品番65-8681-93
分留アダプター 4076シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留アダプター 4076シリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
仕様●上部:15●下部:15●コード番号:4076-1515アズワン品番65-8664-20
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,499税込2,749
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●サイズ(mm):16×23Lアズワン品番65-9403-13
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
3,199税込3,519
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45Lアズワン品番65-9641-40
304 NWクロス コンサス304 NWクロスコンサス
55,200税込60,720
1個
15日以内出荷
真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-85
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):16×37Lアズワン品番65-9403-05
GL18 PPホースコネクター BOHLENDERGL18 PPホースコネクターBOHLENDER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ 日本理化学器械(NRK)ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様●内面部:15●外面部:19●材質:シリコン●コード番号:9103-1519アズワン品番65-8682-08
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式
オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイントBOHLENDER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-20
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ1/2●接続ネジ:R1/2●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9345-04
ストップ栓 白 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)ストップ栓 白 007シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●摺部:19/33●コード番号:007-1933アズワン品番65-8665-25
スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)スリーブ(PTFE) TSBシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:34●コード番号:9102-34アズワン品番65-8681-99
実験研究用配管材フィッティング