946件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ハーフユニオン SF-3/8-8 アズワンハーフユニオン SF-3/8-8アズワン
5,650税込6,215
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-8●サイズ:A●コード番号:303-0002859アズワン品番67-4864-40
ハーフユニオン SF-3/8-6 アズワンハーフユニオン SF-3/8-6アズワン
5,340税込5,874
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-6●サイズ:A●コード番号:303-0002858アズワン品番67-4864-39
ハーフユニオン SF-3/8-12 アズワンハーフユニオン SF-3/8-12アズワン
8,060税込8,866
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-12●コード番号:303-0002861アズワン品番67-4864-42
ハーフユニオン SF-3/8-10 アズワンハーフユニオン SF-3/8-10アズワン
6,700税込7,370
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-10●コード番号:303-0002860アズワン品番67-4864-41
ハーフユニオン SF-1/8-3 アズワンハーフユニオン SF-1/8-3アズワン
4,580税込5,038
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002853アズワン品番67-4864-34
ハーフユニオン SF-1/8-1.6 アズワンハーフユニオン SF-1/8-1.6アズワン
4,110税込4,521
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/8-1.6●コード番号:303-0002852アズワン品番67-4864-33
ハーフユニオン SF-1/4-8 アズワンハーフユニオン SF-1/4-8アズワン
5,650税込6,215
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/4-8●サイズ:A●コード番号:303-0002857アズワン品番67-4864-38
ハーフユニオン SF-1/4-6 アズワンハーフユニオン SF-1/4-6アズワン
5,020税込5,522
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002856アズワン品番67-4864-37
ハーフユニオン SF-1/4-3 アズワンハーフユニオン SF-1/4-3アズワン
4,940税込5,434
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/4-3●サイズ:A●コード番号:303-0002854アズワン品番67-4864-35
ハーフユニオン SF-1/2-8 アズワンハーフユニオン SF-1/2-8アズワン
7,010税込7,711
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002862アズワン品番67-4864-43
ハーフユニオン SF-1/2-12 アズワンハーフユニオン SF-1/2-12アズワン
8,370税込9,207
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-12●コード番号:303-0002864アズワン品番67-4864-45
ハーフユニオン SF-1/2-10 アズワンハーフユニオン SF-1/2-10アズワン
7,110税込7,821
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-10●コード番号:303-0002863アズワン品番67-4864-44
ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8 アズワンナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8アズワン
369税込406
1個
欠品中
耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様●サイズ:R3/8(10A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-44
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 フランジブラインドプラグ R1/2 アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 フランジブラインドプラグ R1/2アズワン
229税込252
1個
5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様●サイズ:R1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-52
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2 アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2アズワン
349税込384
1個
当日出荷
耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-45
TEFEN POMユニオンティ 15mm アズワンTEFEN POMユニオンティ 15mmアズワン
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径16mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-42
TEFEN POMユニオンストレート 15mm アズワンTEFEN POMユニオンストレート 15mmアズワン
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径16mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-38
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
PFAフレキシブルユニオン Φ8×R3/8 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ8×R3/8 300Lアズワン
12,900税込14,190
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-006<b●コード番号:303-0002879アズワン品番67-4864-60
PFAフレキシブルユニオン Φ8×R1/4 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ8×R1/4 300Lアズワン
12,700税込13,970
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-005<b●コード番号:303-0002878アズワン品番67-4864-59
PFAフレキシブルユニオン Φ6×R1/4 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ6×R1/4 300Lアズワン
10,400税込11,440
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):6×4●全長(mm):300●曲半径:18●接続ジョイント:NR1062-002<b●コード番号:303-0002877アズワン品番67-4864-58
PFAフレキシブルユニオン Φ12×R3/8 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ12×R3/8 300Lアズワン
16,700税込18,370
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-011●コード番号:303-0002882アズワン品番67-4864-63
PFAフレキシブルユニオン Φ12×R1/2 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ12×R1/2 300Lアズワン
16,900税込18,590
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-012●コード番号:303-0002883アズワン品番67-4864-64
PFAフレキシブルユニオン Φ10×R3/8 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ10×R3/8 300Lアズワン
15,000税込16,500
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-008<●コード番号:303-0002881アズワン品番67-4864-62
PFAフレキシブルユニオン Φ10×R1/4 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ10×R1/4 300Lアズワン
14,800税込16,280
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-007<●コード番号:303-0002880アズワン品番67-4864-61
PEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 アズワンPEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用アズワン
6,190税込6,809
1個
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 接続済のチューブが捻じれないようにしながらロックリングのみをフリーに回せる構造です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×28L mmアズワン品番67-3075-27
PEEKメスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 アズワンPEEKメスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用アズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×24L mmアズワン品番67-3075-28
M6ハーフユニオン SF-M6-4 アズワンM6ハーフユニオン SF-M6-4アズワン
4,940税込5,434
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-4●コード番号:303-0002876アズワン品番67-4864-57
M6ハーフユニオン SF-M6-3 アズワンM6ハーフユニオン SF-M6-3アズワン
4,580税込5,038
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-3●コード番号:303-0002875アズワン品番67-4864-56
M6ハーフユニオン SF-M6-1.6 アズワンM6ハーフユニオン SF-M6-1.6アズワン
4,350税込4,785
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-1.6●コード番号:303-0002874アズワン品番67-4864-55
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2フロンケミカル
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5804適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-84
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2フロンケミカル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5778適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-81
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8フロンケミカル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5773適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-80
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5788適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-85
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8フロンケミカル
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5801適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-77
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4フロンケミカル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5796適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-76
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8フロンケミカル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5782適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-75
R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品 エスコR 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
GL18 PFAホースコネクター BOHLENDERGL18 PFAホースコネクターBOHLENDER
4,699税込5,169
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂L型スクリュージョイントBOHLENDER
11,999税込13,199
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
実験研究用配管材フィッティング